Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-max P4P / 24 x 320 mm (623241000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1893-623241000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623241000
EAN/GTIN:
     4061792156753
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
Betonbohrer
Schlagbohrer
Äußerst robuster und aggressiver Vollhartmetall-Bohrkopf, 4-Schneiden für außerordentliche Lebensdauer und Standzeit beim Bohren in Stahlbeton
Die Verschleißmarkierung auf beiden Seiten der Hauptplatte dient als Indikator zur Bewertung der Maßhaltigkeit der Dübellöcher.
Die 4-spiralige Wendelgeometrie sorgt für vibrationsarmes Bohrverhalten und geringen Spiralverschleiß
90° Zentrierspitze für exaktes Anbohren und wenig Ausbrüche an der Bohrlochkante
Ideal für den Einsatz in armiertem Beton und hartem Naturstein
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Äußerst robuster und aggressiver Vollhartmetall-Bohrkopf, 4-Schneiden für außerordentliche Lebensdauer und Standzeit beim Bohren in Stahlbeton | Die Verschleißmarkierung auf beiden Seiten der Hauptplatte dient als Indikator zur Bewertung der Maßhaltigkeit der Dübellöcher. | Die 4-spiralige Wendelgeometrie sorgt für vibrationsarmes Bohrverhalten und geringen Spiralverschleiß | 90° Zentrierspitze für exaktes Anbohren und wenig Ausbrüche an der Bohrlochkante | Ideal für den Einsatz in armiertem Beton und hartem Naturstein
Durchmesser:
24 mm
Arbeitslänge:
200 mm
Gesamtlänge:
320 mm
Schaftart:
SDS-max
Verkaufseinheit:
1
TariffNo:
82075030000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
45 mm
VERPACKUNG_BREITE:
45 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
375 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.661 kg
BAA403001:
200
BAB240001:
24
BAA271001:
4061792156753
BAA018001:
200
Weitere Suchbegriffe: Steinbohrer, VHM-Bohrer, Vollhartmetallbohrer, hammerbohrer 24mm, hammerbohrer, metabo hammerbohrer, HM-Hammerbohrer, SDS-max "Pro 4 Premium", 4 Schneiden, Hartmetall-Hammerbohrer SDS-max, Zubehör für Bohr- und Meißelhämmer, 6232, 62324, 623241, 6232410, 62324100, 6.23241.00
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.