Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-max P4P / 25 x 320 mm (623243000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1893-623243000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623243000
EAN/GTIN:
     4061792156777
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
Betonbohrer
Schlagbohrer
Äußerst robuster und aggressiver Vollhartmetall-Bohrkopf, 4-Schneiden für außerordentliche Lebensdauer und Standzeit beim Bohren in Stahlbeton
Die Verschleißmarkierung auf beiden Seiten der Hauptplatte dient als Indikator zur Bewertung der Maßhaltigkeit der Dübellöcher.
Die 4-spiralige Wendelgeometrie sorgt für vibrationsarmes Bohrverhalten und geringen Spiralverschleiß
90° Zentrierspitze für exaktes Anbohren und wenig Ausbrüche an der Bohrlochkante
Ideal für den Einsatz in armiertem Beton und hartem Naturstein
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Äußerst robuster und aggressiver Vollhartmetall-Bohrkopf, 4-Schneiden für außerordentliche Lebensdauer und Standzeit beim Bohren in Stahlbeton | Die Verschleißmarkierung auf beiden Seiten der Hauptplatte dient als Indikator zur Bewertung der Maßhaltigkeit der Dübellöcher. | Die 4-spiralige Wendelgeometrie sorgt für vibrationsarmes Bohrverhalten und geringen Spiralverschleiß | 90° Zentrierspitze für exaktes Anbohren und wenig Ausbrüche an der Bohrlochkante | Ideal für den Einsatz in armiertem Beton und hartem Naturstein
Durchmesser:
25 mm
Arbeitslänge:
200 mm
Gesamtlänge:
320 mm
Schaftart:
SDS-max
Verkaufseinheit:
1
TariffNo:
82075030000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
45 mm
VERPACKUNG_BREITE:
45 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
355 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.69 kg
BAA403001:
200
BAB240001:
25
BAA271001:
4061792156777
BAA018001:
200
Weitere Suchbegriffe: Steinbohrer, VHM-Bohrer, Vollhartmetallbohrer, hammerbohrer 25mm, hammerbohrer, metabo hammerbohrer, HM-Hammerbohrer, SDS-max "Pro 4 Premium", 4 Schneiden, Hartmetall-Hammerbohrer SDS-max, Zubehör für Bohr- und Meißelhämmer, 6232, 62324, 623243, 6232430, 62324300, 6.23243.00
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.