Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-max P4P / 28 x 920 mm (623256000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1893-623256000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623256000
EAN/GTIN:
     4061792156937
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
Betonbohrer
Schlagbohrer
Äußerst robuster und aggressiver Vollhartmetall-Bohrkopf, 4-Schneiden für außerordentliche Lebensdauer und Standzeit beim Bohren in Stahlbeton
Die Verschleißmarkierung auf beiden Seiten der Hauptplatte dient als Indikator zur Bewertung der Maßhaltigkeit der Dübellöcher.
Die 4-spiralige Wendelgeometrie sorgt für vibrationsarmes Bohrverhalten und geringen Spiralverschleiß
90° Zentrierspitze für exaktes Anbohren und wenig Ausbrüche an der Bohrlochkante
Ideal für den Einsatz in armiertem Beton und hartem Naturstein
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Äußerst robuster und aggressiver Vollhartmetall-Bohrkopf, 4-Schneiden für außerordentliche Lebensdauer und Standzeit beim Bohren in Stahlbeton | Die Verschleißmarkierung auf beiden Seiten der Hauptplatte dient als Indikator zur Bewertung der Maßhaltigkeit der Dübellöcher. | Die 4-spiralige Wendelgeometrie sorgt für vibrationsarmes Bohrverhalten und geringen Spiralverschleiß | 90° Zentrierspitze für exaktes Anbohren und wenig Ausbrüche an der Bohrlochkante | Ideal für den Einsatz in armiertem Beton und hartem Naturstein
Durchmesser:
28 mm
Arbeitslänge:
800 mm
Gesamtlänge:
920 mm
Schaftart:
SDS-max
Verkaufseinheit:
1
TariffNo:
82075030000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
45 mm
VERPACKUNG_BREITE:
45 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
965 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
2.522 kg
BAA403001:
800
BAB240001:
28
BAA271001:
4061792156937
BAA018001:
800
Weitere Suchbegriffe: Steinbohrer, VHM-Bohrer, Vollhartmetallbohrer, hammerbohrer 28mm, hammerbohrer, metabo hammerbohrer, HM-Hammerbohrer, SDS-max "Pro 4 Premium", 4 Schneiden, Hartmetall-Hammerbohrer SDS-max, Zubehör für Bohr- und Meißelhämmer, 6232, 62325, 623256, 6232560, 62325600, 6.23256.00
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,70*
€ 146,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,26*
€ 139,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 116,20*
€ 138,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,74*
€ 129,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,30*
€ 124,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,23*
€ 115,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.