Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhaube für Schleiftopf Ø 80 mm (623276000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-623276000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623276000
EAN/GTIN:
     4007430406330
Suchbegriffe:
HM-Schleifteller
Schleiftopf
Topfschleifscheibe
Schleiftopfschutzhaube
Bei Winkelschleifern mit werkzeugloser Schutzhaubenverstellung muß der Spannhebel abmontiert werden. Bitte Bedienungsanleitung beachten!
Nachstellbar
Akku-Winkelschleifer: Passend für WVB 18 LT BL 11-115 Quick, W..18 LT BL 11-125, W..18 LT BL 11-150 Quick (US), W..18 LTX BL 15-125 Quick, W..18 LTX BL 15-150 Quick, W..18 LTX BL 15-180 Quick, WPB 36.. LTX BL..
Netz-Winkelschleifer: Passend für alle Metabo Winkelschleifer Ø100mm - Ø150mm, W.. 19-180 .. RT, außer W 650-.., W 750-.., W.. 850-.., W 1100-.. (Baujahr vor 2019), W 1150-125, WP 1200-125 RT, W.. 1500-.. RT, Flachkopfwinkelschleifer
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Bei Winkelschleifern mit werkzeugloser Schutzhaubenverstellung muß der Spannhebel abmontiert werden. Bitte Bedienungsanleitung beachten! | Nachstellbar | Akku-Winkelschleifer: Passend für WVB 18 LT BL 11-115 Quick, W..18 LT BL 11-125, W..18 LT BL 11-150 Quick (US), W..18 LTX BL 15-125 Quick, W..18 LTX BL 15-150 Quick, W..18 LTX BL 15-180 Quick, WPB 36.. LTX BL.. | Netz-Winkelschleifer: Passend für alle Metabo Winkelschleifer Ø100mm - Ø150mm, W.. 19-180 .. RT, außer W 650-.., W 750-.., W.. 850-.., W 1100-.. (Baujahr vor 2019), W 1150-125, WP 1200-125 RT, W.. 1500-.. RT, Flachkopfwinkelschleifer
TariffNo:
84679900900
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
35 mm
VERPACKUNG_BREITE:
95 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
95 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.261 kg
BAA271001:
4007430406330
Weitere Suchbegriffe: Schutzhaube für Trennschleifer, Schutzhaube für Winkelschleifer, Trennschleif-Schutzhaube, schutzhaube für winkelschleifer metabo, schutzhaube für trennschleifer, trennschleif-schutzhaube 115 mm, Schleiftopf-Schutzhauben mit Zubehör, Sonstiges Zubehör für Winkelschleifer, Zubehör für Winkelschleifer, 6232, 62327, 623276, 6232760, 62327600, 6.23276.00
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.