Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-max-Meißelsatz, SP, 2-teilig (623309000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-623309000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623309000
EAN/GTIN:
     4007430187468
Suchbegriffe:
Maschinenmeißel-Satz
SDS Meißel-Satz
SDS Meißelsatz
Bestehend aus: 1 x Spitzmeißel L= 360 mm, 1 x Flachmeißel 25 x 360 mm,
Für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und losem Gestein.
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Bestehend aus: 1 x Spitzmeißel L= 360 mm, 1 x Flachmeißel 25 x 360 mm, | Für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und losem Gestein.
TariffNo:
82079099000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
20 mm
VERPACKUNG_BREITE:
40 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
355 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
1.274 kg
BAA271001:
4007430187468
Weitere Suchbegriffe: Meißel-Sortimente SDS-max, Meißel-Sortimente, Zubehör für Bohr- und Meißelhämmer, 6233, 62330, 623309, 6233090, 62330900, 6.23309.00
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.