Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-max Spatmeißel "professional" 400 x 50 mm (623355000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-623355000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623355000
EAN/GTIN:
     4007430438256
Suchbegriffe:
Breitmeißel
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
Schaufelmeißel
Für universelles Abtragen von Material in größerem Umfang. Universell einsetzbar.
Spezialgehärteter Stahl und besondere Oberflächenbehandlung sorgen für hohe Standzeiten und produktives Arbeiten.
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Spezialgehärteter Stahl und besondere Oberflächenbehandlung sorgen für hohe Standzeiten und produktives Arbeiten.
Meißelform:
Spatmeißel
Gesamtlänge:
400 mm
Schneidenbreite:
50 mm
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
2.000 cm
Breite (Verpackung):
4.500 cm
Höhe (Verpackung):
48.000 cm
Bruttogewicht:
0.820 kg
BAA059001:
623355000 ; statistische Warennummer: 82079099000 ; Ursprungsland: DE
BAA271001:
4007430438256
BAE321001:
Spatmeißel ; Gesamtlänge: 400 mm; Schneidenbreite: 50 mm; Verkaufseinheit: 1 ; ABLOESUNG_VORGAENGER_BESTNR: ; AKTIONSARTIKEL: 0 ; ASIN: B00069LDRO ; BESCHREIBUNG_2_ZUBEHOER: Für universelles Abtragen von Material in größerem Umfang. Universell einsetzbar. ; BESTELLNUMMER_SAP: 6233550000 ; BEZEICHNUNG_ZUBEHOER_FUER_SAP: ; BEZEICHNUNG_ZUBEHOER_KURZ: SDS-max Spatmeißel "professional" 400 x 50 mm ; BEZEICHNUNG_ZUBEHOER_LANG: SDS-max Spatmeißel "professional" 400 x 50 mm ; BEZEICHNUNG_ZUBEHOER_REDUZIERT: SDS-max Spatmeißel "professional" ; BOHRER_MEISSEL_EIGNUNG_FUER_MATERIAL: Beton Mauerwerk Naturstein ; EAN-CODE: 4007430438256 ; ECLASS_KLASSIFIZIERUNG: 21-04-07-01 ; FEATURE_ZUBEHOER: Spezialgehärteter Stahl und besondere Oberflächenbehandlung sorgen für hohe Standzeiten und produktives Arbeiten. ; FUNKTIONSZUBEHOER: 0 ; GESAMTLAENGE: 400 mm; HERKUNFTSREGION: Nordrhein-Westfalen ; HIDDEN_KEYWORDS: ; KARTON_MENGE: 15 ; LIEFERANT_ZUBEHOER: ; LISTENPREIS_VK_OHNE_MWST: ; MADE_IN: DE ; MARKE: Metabo ; MEISSELFORM: Spatmeißel ; MENGE_PRO_VERPACKUNG: 1 ; METABO_GRUEN: 1 ; METABO_NAME: 623355000,SDS-max Spatmeißel "professional" 400 x 50 mm ; METABO_PRODUKTNR: 623355000 ; MINDESTBESTELLMENGE: 1 ; NAME: 623355000,SDS-max Spatmeißel "professional" 400 x 50 mm ; NOBB_NUMMER: 27175868 ; PACKEINHEIT: 1 ; PALETTE_BREITE: ; PALETTE_GEWICHT: ; PALETTE_HOEHE: ; PALETTE_LAENGE: ; PALETTE_MENGE: 255 ; POS_FAEHIG: 0 ; PREIS_EMPF._VK-PIM: ; PREIS_EMPF._VK-POM: ; PREIS_HAENDLER_EK_POM: ; PRODUKTGRUPPENNAME_LANG: Meißel, SDS-max "professional" ; PRODUKTHIERARACHIE_PG: 00061 ; PRODUKTHIERARCHIE_ANTRIEBSART: 9 ; PRODUKTHIERARCHIE_LS1: 3194 ; PRODUKTHIERARCHIE_LS2: 000 ; PRODUKTHIERARCHIE_PRODUKTBEREICH: 00030 ; SAP-ANLAGE_MARKETINGSEGMENT-NUMMER: 4000 ; SAP-ANLAGE_MARKTSEGMENT_PM: 061000000 ; SAP-ANLAGE_PRODUKTGRUPPEN-NUMMER_SAP: 00061 ; SB_VERPACKT: 1 ; SCHAFT_ART: SDS-max ; SCHNEIDENBREITE: 50 mm; SICHERHEITSDATENBLATT: ; SYNONYME: SDS Meißel Betonbohrer ; SYSTEMZUBEHOER: 0 ; TABELLENDARSTELLUNG: 1 ; TYPE-DESCRIPTION-ACCESSORIES_UNIFIED: SDS-max Spatmeißel "professional" 400 x 50 mm ; UPC-CODE: ; VERBRAUCHSZUBEHOER: 1 ; VERPACKUNGSART: SB-verpackt ; VERPACKUNG_BREITE: 45 mm; VERPACKUNG_GEWICHT: 0.82 kg; VERPACKUNG_HOEHE: 480 mm; VERPACKUNG_LAENGE: 20 mm; VERTRIEBSSTATUS_SAP: 00 ; VERTRIEB_03: ja ; VERTRIEB_08: ja ; VERTRIEB_09: ja ; VERTRIEB_09_OHNE12: ja ; WEEE_BATTERIEN: ; WEEE_DATUM: 0000-00-00 ; WEEE_GEWICHT_BEGLEITPAPIERE: ; WEEE_GEWICHT_BEIGABEN_WERBUNG: ; WEEE_GEWICHT_KOFFFER_MIT_EINLAGEN: ; WEEE_GEWICHT_VERBRAUCHSMATERIAL: ; WEEE_GEWICHT_VERKAUFSVERPACKUNGEN: ; WEEE_GEWICHT_WERKZEUG_ZUBEHOER: ; WEEE_GROESSER_50CM: 0 ; WEEE_MASCHINENGEWICHT_MIT_LADEGERAETEN: ; WEEE_NICHT_RELEVANT: 0 ; WEEE_VERKAUFSGEWICHT_BRUTTO: ; ZUBEHOER_BETRIEBSANLEITUNG: 0 ; ZUBEHOER_FLAG: 1 ; ZUBEHOER_SP: 0 ; ZUBEHOER_US: 0 ; ZUSATZINFO: ; ARTIKELNUMMER: 623355000 ; statistische Warennummer: 82079099000 ; Ursprungsland: DE
BAA018001:
400
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.