Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-max Spatmeißel "professional" 350 x 115 mm (623366000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-623366000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623366000
EAN/GTIN:
     4007430084316
Suchbegriffe:
Breitmeißel
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
Fliesenmeißel SDS
Spezialgehärteter Stahl und besondere Oberflächenbehandlung sorgen für hohe Standzeiten und produktives Arbeiten.
Für universelles Abtragen von Material in größerem Umfang. Universell einsetzbar.
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Spezialgehärteter Stahl und besondere Oberflächenbehandlung sorgen für hohe Standzeiten und produktives Arbeiten. | Für universelles Abtragen von Material in größerem Umfang. Universell einsetzbar.
Meißelform:
Spatmeißel
Gesamtlänge:
350 mm
Schneidenbreite:
115 mm
Schaftart:
SDS-max
Verkaufseinheit:
1
TariffNo:
82079099000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
20 mm
VERPACKUNG_BREITE:
80 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
420 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.935 kg
BAA271001:
4007430084316
BAE321001:
Spatmeißel ; Gesamtlänge: 350 mm; Schneidenbreite: 115 mm; Schaftart: SDS-max ; Verkaufseinheit: 1 ; TariffNo: 82079099000 ; MADE_IN: DE ; VERPACKUNG_LAENGE: 20 mm; VERPACKUNG_BREITE: 80 mm; VERPACKUNG_HOEHE: 420 mm; VERPACKUNG_GEWICHT: 0.935 kg; TYPENNUMMER: 623366000 ; BEZEICHNUNG_ZUBEHOER_KURZ: SDS-max Spatmeißel "professional" 350 x 115 mm ; BEZEICHNUNG_ZUBEHOER_LANG: SDS-max Spatmeißel "professional" 350 x 115 mm ; BEZEICHNUNG_ZUBEHOER_REDUZIERT: SDS-max Spatmeißel "professional" ; BOHRER_MEISSEL_EIGNUNG_FUER_MATERIAL: Beton / Mauerwerk / Naturstein ; SCHNEIDENBREITE: 115 mm; GESAMTLAENGE: 350 mm; FEATURE_ZUBEHOER: Spezialgehärteter Stahl und besondere Oberflächenbehandlung sorgen für hohe Standzeiten und produktives Arbeiten.
BAA018001:
350
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Fliesenmeißel, Spatmeißel, Spatmeißel SDS, fliesenmeißel sds, Meißel, SDS-max "professional", Meißel SDS-max, Meißel, Zubehör für Bohr- und Meißelhämmer, 6233, 62336, 623366, 6233660, 62336600, 6.23366.00
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.