Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-max Fliesenmeißel 400 x 50 mm (623367000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-623367000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623367000
EAN/GTIN:
     4007430084323
Suchbegriffe:
Fliesenmeißel SDS
Maschinen-Fliesenmeißel
Spatmeißel
Spatmeißel SDS
Spezialgehärteter Stahl und besondere Oberflächenbehandlung sorgen für hohe Standzeiten und produktives Arbeiten.
Für das einfache Entfernen von Fliesen (mit ergonomisch abgewinkeltem Arbeitsende)
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Spezialgehärteter Stahl und besondere Oberflächenbehandlung sorgen für hohe Standzeiten und produktives Arbeiten. | Für das einfache Entfernen von Fliesen (mit ergonomisch abgewinkeltem Arbeitsende)
Meißelform:
Fliesenmeißel, abgekröpft
Gesamtlänge:
400 mm
Schneidenbreite:
50 mm
Schaftart:
SDS-max
Verkaufseinheit:
1
TariffNo:
82079099000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
30 mm
VERPACKUNG_BREITE:
45 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
475 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.82 kg
BAA271001:
4007430084323
BAE321001:
Fliesenmeißel, abgekröpft ; Gesamtlänge: 400 mm; Schneidenbreite: 50 mm; Schaftart: SDS-max ; Verkaufseinheit: 1 ; TariffNo: 82079099000 ; MADE_IN: DE ; VERPACKUNG_LAENGE: 30 mm; VERPACKUNG_BREITE: 45 mm; VERPACKUNG_HOEHE: 475 mm; VERPACKUNG_GEWICHT: 0.82 kg; TYPENNUMMER: 623367000 ; BEZEICHNUNG_ZUBEHOER_KURZ: SDS-max Fliesenmeißel 400 x 50 mm ; BEZEICHNUNG_ZUBEHOER_REDUZIERT: SDS-max Fliesenmeißel ; BOHRER_MEISSEL_EIGNUNG_FUER_MATERIAL: Beton / Mauerwerk / Naturstein ; SCHNEIDENBREITE: 50 mm; GESAMTLAENGE: 400 mm; FEATURE_ZUBEHOER: Spezialgehärteter Stahl und besondere Oberflächenbehandlung sorgen für hohe Standzeiten und produktives Arbeiten.
BAA018001:
400
Weitere Suchbegriffe: fliesenmeißel sds, Meißel, SDS-max "professional", Meißel SDS-max, Meißel, Zubehör für Bohr- und Meißelhämmer, 6233, 62336, 623367, 6233670, 62336700, 6.23367.00
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.