Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-max Fräskrone 45 x 990 mm, einteilig, aus Hartmetall (623376000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-623376000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623376000
EAN/GTIN:
     4007430098030
Suchbegriffe:
Durchbruchbohrer
Durchbruchkrone
Fräskrone
Fräsmesser
Optimierter Zentrierbohrer mit 3 Schneiden für höchste Armierungstauglichkeit
Konisch geformter Schaft für optimale Schlagübertragung und vibrationsarmes Bohren
3 großvolumige Spiralen für einen raschen Bohrfortschritt und eine schnellere Bohrmehlabfuhr
Ideal zum Bohren in harten Materialien
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Optimierter Zentrierbohrer mit 3 Schneiden für höchste Armierungstauglichkeit | Konisch geformter Schaft für optimale Schlagübertragung und vibrationsarmes Bohren | 3 großvolumige Spiralen für einen raschen Bohrfortschritt und eine schnellere Bohrmehlabfuhr | Ideal zum Bohren in harten Materialien
Durchmesser:
45 mm
Gesamtlänge:
990 mm
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
5.500 cm
Breite (Verpackung):
5.500 cm
Höhe (Verpackung):
104.000 cm
Bruttogewicht:
3.093 kg
BAA059001:
623376000 ; statistische Warennummer: 82071990000 ; Ursprungsland: DE
BAA271001:
4007430098030
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,88*
€ 210,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,82*
€ 202,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 163,12*
€ 194,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,28*
€ 177,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,30*
€ 174,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,20*
€ 164,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.