Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-max Flügelmeißel 380 x 35 mm (623385000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-623385000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623385000
EAN/GTIN:
     4007430137579
Suchbegriffe:
Flügelmeißel
Uni-Kanalmeißel
flügelmeißel sds max
flügelmeißel
Zum Einbringen von Kanälen in Hohlblocksteine. Auflagefläche und Anstellwinkel der Meißels garantieren gleichmäßige Kanaltiefe. Anschließendes Ausstemmen von Verteiler- und Steckdosen ohne Werkzeugwechsel. Nicht für Beton verwenden!
Spezialgehärteter Stahl und besondere Oberflächenbehandlung sorgen für hohe Standzeiten und produktives Arbeiten.
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Spezialgehärteter Stahl und besondere Oberflächenbehandlung sorgen für hohe Standzeiten und produktives Arbeiten.
Meißelform:
Flügelmeißel
Gesamtlänge:
380 mm
Schneidenbreite:
35 mm
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
3.500 cm
Breite (Verpackung):
4.500 cm
Höhe (Verpackung):
46.500 cm
Bruttogewicht:
0.895 kg
BAA059001:
623385000 ; statistische Warennummer: 82079099000 ; Ursprungsland: DE
BAA271001:
4007430137579
BAE321001:
Flügelmeißel ; Gesamtlänge: 380 mm; Schneidenbreite: 35 mm; Verkaufseinheit: 1 ; ABLOESUNG_VORGAENGER_BESTNR: ; AKTIONSARTIKEL: 0 ; ASIN: ; BESCHREIBUNG_2_ZUBEHOER: Zum Einbringen von Kanälen in Hohlblocksteine. Auflagefläche und Anstellwinkel der Meißels garantieren gleichmäßige Kanaltiefe. Anschließendes Ausstemmen von Verteiler- und Steckdosen ohne Werkzeugwechsel. Nicht für Beton verwenden! ; BESTELLNUMMER_SAP: 6233850000 ; BEZEICHNUNG_ZUBEHOER_FUER_SAP: ; BEZEICHNUNG_ZUBEHOER_KURZ: SDS-max Flügelmeißel 380 x 35 mm ; BEZEICHNUNG_ZUBEHOER_LANG: ; BEZEICHNUNG_ZUBEHOER_REDUZIERT: SDS-max Flügelmeißel ; BOHRER_MEISSEL_EIGNUNG_FUER_MATERIAL: Beton Mauerwerk Naturstein ; EAN-CODE: 4007430137579 ; ECLASS_KLASSIFIZIERUNG: 21-04-07-01 ; FEATURE_ZUBEHOER: Spezialgehärteter Stahl und besondere Oberflächenbehandlung sorgen für hohe Standzeiten und produktives Arbeiten. ; FUNKTIONSZUBEHOER: 0 ; GESAMTLAENGE: 380 mm; HERKUNFTSREGION: Nordrhein-Westfalen ; HIDDEN_KEYWORDS: ; KARTON_MENGE: 10 ; LIEFERANT_ZUBEHOER: ; LISTENPREIS_VK_OHNE_MWST: ; MADE_IN: DE ; MARKE: Metabo ; MEISSELFORM: Flügelmeißel ; MENGE_PRO_VERPACKUNG: 1 ; METABO_GRUEN: 1 ; METABO_NAME: 623385000,SDS-max Flügelmeißel 380 x 35 mm ; METABO_PRODUKTNR: 623385000 ; MINDESTBESTELLMENGE: 1 ; NAME: 623385000,SDS-max Flügelmeißel 380 x 35 mm ; NOBB_NUMMER: 27245000 ; PACKEINHEIT: 1 ; PALETTE_BREITE: ; PALETTE_GEWICHT: ; PALETTE_HOEHE: ; PALETTE_LAENGE: ; PALETTE_MENGE: ; POS_FAEHIG: 0 ; PREIS_EMPF._VK-PIM: ; PREIS_EMPF._VK-POM: ; PREIS_HAENDLER_EK_POM: ; PRODUKTGRUPPENNAME_LANG: Meißel, SDS-max "professional" ; PRODUKTHIERARACHIE_PG: 00061 ; PRODUKTHIERARCHIE_ANTRIEBSART: 9 ; PRODUKTHIERARCHIE_LS1: 3194 ; PRODUKTHIERARCHIE_LS2: 000 ; PRODUKTHIERARCHIE_PRODUKTBEREICH: 00030 ; SAP-ANLAGE_MARKETINGSEGMENT-NUMMER: 4000 ; SAP-ANLAGE_MARKTSEGMENT_PM: 061000000 ; SAP-ANLAGE_PRODUKTGRUPPEN-NUMMER_SAP: 00061 ; SB_VERPACKT: 1 ; SCHAFT_ART: SDS-max ; SCHNEIDENBREITE: 35 mm; SICHERHEITSDATENBLATT: ; SYNONYME: SDS Meißel Betonbohrer ; SYSTEMZUBEHOER: 0 ; TABELLENDARSTELLUNG: 1 ; TYPE-DESCRIPTION-ACCESSORIES_UNIFIED: SDS-max Flügelmeißel 380 x 35 mm ; UPC-CODE: ; VERBRAUCHSZUBEHOER: 1 ; VERPACKUNGSART: Clip ; VERPACKUNG_BREITE: 45 mm; VERPACKUNG_GEWICHT: 0.895 kg; VERPACKUNG_HOEHE: 465 mm; VERPACKUNG_LAENGE: 35 mm; VERTRIEBSSTATUS_SAP: 03 ; VERTRIEB_03: ja ; VERTRIEB_08: ja ; VERTRIEB_09: ja ; VERTRIEB_09_OHNE12: ja ; WEEE_BATTERIEN: ; WEEE_DATUM: 0000-00-00 ; WEEE_GEWICHT_BEGLEITPAPIERE: ; WEEE_GEWICHT_BEIGABEN_WERBUNG: ; WEEE_GEWICHT_KOFFFER_MIT_EINLAGEN: ; WEEE_GEWICHT_VERBRAUCHSMATERIAL: ; WEEE_GEWICHT_VERKAUFSVERPACKUNGEN: ; WEEE_GEWICHT_WERKZEUG_ZUBEHOER: ; WEEE_GROESSER_50CM: 0 ; WEEE_MASCHINENGEWICHT_MIT_LADEGERAETEN: ; WEEE_NICHT_RELEVANT: 0 ; WEEE_VERKAUFSGEWICHT_BRUTTO: ; ZUBEHOER_BETRIEBSANLEITUNG: 0 ; ZUBEHOER_FLAG: 1 ; ZUBEHOER_SP: 0 ; ZUBEHOER_US: 0 ; ZUSATZINFO: ; ARTIKELNUMMER: 623385000 ; statistische Warennummer: 82079099000 ; Ursprungsland: DE
BAA018001:
380
Weitere Suchbegriffe: SDS, Meißel, Betonbohrer
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,55*
€ 87,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.