Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Rundbürste 100x70 mm, Borste 1,27 mm, für SE 12-115 (623505000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-623505000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623505000
EAN/GTIN:
     4007430148346
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste 100x20
rundbürste
Elastische, korndurchsetzte Rundbürste zum Aufrauen und Entgraten von Metallen
Für Rustikaleffekte an Holz
Maximale Drehzahl: 6.000 /min; empfohlene Drehzahl: 2.400 - 3.900 /min
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Elastische, korndurchsetzte Rundbürste zum Aufrauen und Entgraten von Metallen | Für Rustikaleffekte an Holz | Maximale Drehzahl: 6.000 /min; empfohlene Drehzahl: 2.400 - 3.900 /min
Durchmesser:
100 mm
Breite:
70 mm
Ursprungsland:
QU
Länge (Verpackung):
8.500 cm
Breite (Verpackung):
11.000 cm
Höhe (Verpackung):
15.000 cm
Bruttogewicht:
0.580 kg
BAA059001:
623505000 ; statistische Warennummer: 96035000000 ; Ursprungsland: QU ; Länge (Verpackung): 8.500 cm; Breite (Verpackung): 11.000 cm; Höhe (Verpackung): 15.000 cm; Bruttogewicht: 0.580 kg; AAA032f001: 100
BAA271001:
4007430148346
Weitere Suchbegriffe: metabo rundbürste, Bürste
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,69*
€ 84,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metabo
602259500
ab € 509,88*
Sonstiges
FLEX
433.411
ab € 340,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.