Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiber-Rundbürste 100x100 mm (623506000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-623506000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623506000
EAN/GTIN:
     4007430148353
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
scheibenbürste 100 mm
rundbürste
Für den Einsatz an Holzwerkstoffen und feinen metallischen Oberflächen
Erzeugen von Mattglanzeffekten
Zum Beseitigen von Spänen und Staub
Maximale Drehzahl: 6.000 /min; empfohlene Drehzahl: 2.400 - 3.900 /min
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Für den Einsatz an Holzwerkstoffen und feinen metallischen Oberflächen | Erzeugen von Mattglanzeffekten | Zum Beseitigen von Spänen und Staub | Maximale Drehzahl: 6.000 /min; empfohlene Drehzahl: 2.400 - 3.900 /min
Durchmesser:
100 mm
Breite:
100 mm
TariffNo:
96035000000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
85 mm
VERPACKUNG_BREITE:
110 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
150 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.856 kg
BAA271001:
4007430148353
Weitere Suchbegriffe: Fiber-Rundbürste, Rundbürsten, Zubehör für Satiniermaschinen, 6235, 62350, 623506, 6235060, 62350600, 6.23506.00
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,28*
€ 115,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,82*
€ 115,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,72*
€ 113,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,38*
€ 105,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,55*
€ 99,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,17*
€ 91,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.