Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5 Stichsägeblätter "basic metal" 66/ 0,7 mm (623636000)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     260W-122352
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623636000
EAN/GTIN:
     4007430407412
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
gute Schnittergebnisse bei guter Standzeit
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
gute Schnittergebnisse bei guter Standzeit
Materialeignung:
Stahlbleche 0,5-1,5 mm / NE-Metalle
Ausführung:
gefräst / gewellt
Material:
HSS
Nutzbare Länge:
66 mm
Dicke:
1 mm
Zahnteilung:
0,7 mm
entspricht Bosch Type:
T 118 G
Verkaufseinheit:
5
TariffNo:
82029920000
MADE_IN:
CH
VERPACKUNG_LAENGE:
2 mm
VERPACKUNG_BREITE:
80 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
170 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.033 kg
BAB264001:
1
BAA271001:
4007430407412
BAA018001:
66
Weitere Suchbegriffe: metabo stichsägeblatt-set, stichsägeblatt satz, stichsägeblatt 66mm, Stichsägeblätter "basic metal", Stichsägeblätter mit Einnockenschaft, Stichsägeblätter, Zubehör für Stichsägen, 6236, 62363, 623636, 6236360, 62363600, 6.23636.00, T 118 G, T118G
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,82*
€ 6,91*
2 Tage
9
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 4,87*
€ 6,93*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 4,73*
€ 7,23*
5 Tage
44
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 5,09*
€ 7,41*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 5,22*
€ 7,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,91*
€ 8,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,67*
€ 7,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,41*
€ 7,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,06*
€ 7,21
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,77*
€ 6,87
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,82*
€ 5,74
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,964* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.