Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste 100x0,5x10 mm/ M 14, Stahl, gezopft, gekr. (623803000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-623803000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623803000
EAN/GTIN:
     4007430408280
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste stahl 100x20
Universell einsetzbar in der Metallverarbeitung, z.B. zum Bearbeiten von Profilen, Schnittkanten, Zahnrädern, Nuten, zum Glätten von Schweißnähten und -punkten, Entfernen von Schlacke, Zunder und alten Farbanstrichen
Besonders geeignet zum Bearbeiten von schmalen Werkstücken sowie Innenkanten
Besatzart: Stahldraht gezopft
623803000: gekröpfte Ausführung
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Universell einsetzbar in der Metallverarbeitung, z.B. zum Bearbeiten von Profilen, Schnittkanten, Zahnrädern, Nuten, zum Glätten von Schweißnähten und -punkten, Entfernen von Schlacke, Zunder und alten Farbanstrichen | Besonders geeignet zum Bearbeiten von schmalen Werkstücken sowie Innenkanten | Besatzart: Stahldraht gezopft | 623803000: gekröpfte Ausführung
Durchmesser:
100 mm
Innengewinde:
M 14
Drahtstärke:
0,50 mm
Max. Drehzahl:
12500 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit:
1 / 1
TariffNo:
96035000000
MADE_IN:
RO
VERPACKUNG_LAENGE:
30 mm
VERPACKUNG_BREITE:
135 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
145 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.275 kg
BAF016001:
135
BAA271001:
4007430408280
BAG921001:
208.333333333333
Weitere Suchbegriffe: metabo ersatzteile, elektra beckum metabo ersatzteile, Stahldraht-Rundbürsten, Stahl gezopft, Stahldrahtbürsten, Zubehör für Winkelschleifer, 6238, 62380, 623803, 6238030, 62380300, 6.23803.00
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.