Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25 Haftschleifblätter 150 mm P 100,H+M,SXE (624022000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007430441171
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     624022000
EAN/GTIN:
     4007430441171
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung und hoher Zerspanungsleistung für ein homogenes Schleifbild
Für Furniere, Vollholz, Polyester, Stahl- und Edelstahlbleche, NE-Metalle, Leichtmetalle
Z.B. zum Schleifen von furnierten Schrank-Fronten und Seitenteilen, Schleifen von folienbeschichteten Möbelteilen mit Schmelzkleberkanten, Dekorschliff von Edelstahlblechen, Reparaturschliff und Entgratung von Blechzuschnitten
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung und hoher Zerspanungsleistung für ein homogenes Schleifbild | Für Furniere, Vollholz, Polyester, Stahl- und Edelstahlbleche, NE-Metalle, Leichtmetalle | Z.B. zum Schleifen von furnierten Schrank-Fronten und Seitenteilen, Schleifen von folienbeschichteten Möbelteilen mit Schmelzkleberkanten, Dekorschliff von Edelstahlblechen, Reparaturschliff und Entgratung von Blechzuschnitten
Durchmesser:
150 mm
Körnung:
P 100
Verkaufseinheit:
25
TariffNo:
68052000000
MADE_IN:
UA
VERPACKUNG_LAENGE:
25 mm
VERPACKUNG_BREITE:
150 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
150 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.244 kg
BAF016001:
150
BAA271001:
4007430441171
Weitere Suchbegriffe: Metall-Exzenterschleifblatt, exzenter schleifscheibe, Haftschleifblätter Ø 150 mm, 6 Löcher, Haftschleifblätter für Holz und Metall, Serie "professional", Haftschleifblätter für Exzenterschleifer, Zubehör für Exzenterschleifer, 6240, 62402, 624022, 6240220, 62402200, 6.24022.00
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 11,17*
€ 15,87*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,20*
€ 15,91*
5 Tage
42
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 11,10*
€ 16,13*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,89*
€ 16,71*
7 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 11,73*
€ 16,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.