Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Haftschleifblätter, 80 mm, P 180, Serie "professional", für Holz und Metall, für Exzenterschleifer (624046000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007430442581
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     624046000
EAN/GTIN:
     4007430442581
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung und hoher Zerspanungsleistung für ein homogenes Schleifbild
Für Furniere, Vollholz, Polyester, Stahl- und Edelstahlbleche, NE-Metalle, Leichtmetalle
Z.B. zum Schleifen von furnierten Schrank-Fronten und Seitenteilen, Schleifen von folienbeschichteten Möbelteilen mit Schmelzkleberkanten, Dekorschliff von Edelstahlblechen, Reparaturschliff und Entgratung von Blechzuschnitten
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung und hoher Zerspanungsleistung für ein homogenes Schleifbild | Für Furniere, Vollholz, Polyester, Stahl- und Edelstahlbleche, NE-Metalle, Leichtmetalle | Z.B. zum Schleifen von furnierten Schrank-Fronten und Seitenteilen, Schleifen von folienbeschichteten Möbelteilen mit Schmelzkleberkanten, Dekorschliff von Edelstahlblechen, Reparaturschliff und Entgratung von Blechzuschnitten
Durchmesser:
80 mm
Körnung:
P 180
Verkaufseinheit:
10
Ursprungsland:
UA
Länge (Verpackung):
1.700 cm
Breite (Verpackung):
9.500 cm
Höhe (Verpackung):
12.000 cm
Bruttogewicht:
0.032 kg
BAA059001:
624046000 ; statistische Warennummer: 68052000000 ; Ursprungsland: UA
BAF016001:
95
BAA271001:
4007430442581
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,22*
€ 4,66*
5 Tage
41
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,18*
€ 4,70*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,67*
€ 5,31*
4 Tage
nicht lagernd
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,89*
€ 5,56*
3 Tage
8
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,88*
€ 5,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.