Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberscheibe 180 mm P 36, NK (624122000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-624122000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     624122000
EAN/GTIN:
     4007430436764
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Geeignet für den Einsatz im gesamten Metallbereich
Für grobe und feine Schleifarbeiten
Bearbeiten von Schweißnähten, Entrosten, Entgraten
Hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit
Gleichmäßiges Schliffbild
Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Fiberscheiben zum Spannen auf Stützteller!
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Geeignet für den Einsatz im gesamten Metallbereich | Für grobe und feine Schleifarbeiten | Bearbeiten von Schweißnähten, Entrosten, Entgraten | Hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit | Gleichmäßiges Schliffbild | Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s | Fiberscheiben zum Spannen auf Stützteller!
Durchmesser x Bohrung:
180 x 22.23 mm
Körnung:
P 36
Max. Drehzahl:
8500 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit:
1 / 25
TariffNo:
68053000000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
1 mm
VERPACKUNG_BREITE:
180 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
180 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.059 kg
BAF016001:
180
BAA271001:
4007430436764
BAG921001:
141.666666666667
Weitere Suchbegriffe: Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, exzenter schleifscheibe, Normalkorund, Bohrungsart: Rundloch, geschlitzt, Qualitätsklasse Normalkorund, Schleifwerkzeuge, Zubehör für Winkelschleifer, 6241, 62412, 624122, 6241220, 62412200, 6.24122.00
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.