| |
|
| Artikel-Nr.: C1893-624346000 Herst.-Nr.: 624346000 EAN/GTIN: 4007430173737 |
| |
|
| | |
| Zum Entfernen von leichtem Rost, Abtragen von Farben und Lacken auf Metall, Reinigen von Schweißnähten, Buntmetallen, Kupfer, Aluminium und Messing, zum Schleifen von Stahl und zum Strukturieren von Holz Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 63 m/s Empfohlene Drehzahlen bei Ø 115 mm: 2.900 /min, Ø 125 mm: 2.700 /min
Weitere Informationen: | | Produktbeschreibung: | Zum Entfernen von leichtem Rost, Abtragen von Farben und Lacken auf Metall, Reinigen von Schweißnähten, Buntmetallen, Kupfer, Aluminium und Messing, zum Schleifen von Stahl und zum Strukturieren von Holz | Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 63 m/s | Empfohlene Drehzahlen bei Ø 115 mm: 2.900 /min, Ø 125 mm: 2.700 /min | Durchmesser x Bohrung: | 115 x 22.23 mm | Verkaufseinheit: | 1 | Ursprungsland: | NL | Länge (Verpackung): | 2.000 cm | Breite (Verpackung): | 12.200 cm | Höhe (Verpackung): | 16.200 cm | Bruttogewicht: | 0.095 kg | BAA059001: | 624346000 - 624346000 ; statistische Warennummer: 68051000000 - 68051000000 ; Ursprungsland: NL - NL ; Länge (Verpackung): 2.000 cm - 2.000 cm; Breite (Verpackung): 12.200 cm - 12.200 cm; Höhe (Verpackung): 16.200 cm - 16.200 cm; Bruttogewicht: 0.095 kg - 0.095 kg; AAA002f001: 20 ; AAA040f001: 122 ; AAA031f001: 162 | BAA271001: | 4007430173737 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |