Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5 Haftschleifblätter 93x93 mm,P 240,H+M,DS (624946000)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     260W-1131566
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     624946000
EAN/GTIN:
     4007430436580
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung und hoher Zerspanungsleistung für ein homogenes Schleifbild
Für Furniere, Vollholz, Polyester, Stahl- und Edelstahlbleche, NE-Metalle, Leichtmetalle
Zum Schleifen von furnierten Schrankfronten und Seitenteilen, Schleifen von folienbeschichteten Möbelteilen mit Schmelzkleberkanten, Dekorschliff von Edelstahlblechen, Reparaturschliff und Entgratung von Blechzuschnitten
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung und hoher Zerspanungsleistung für ein homogenes Schleifbild | Für Furniere, Vollholz, Polyester, Stahl- und Edelstahlbleche, NE-Metalle, Leichtmetalle | Zum Schleifen von furnierten Schrankfronten und Seitenteilen, Schleifen von folienbeschichteten Möbelteilen mit Schmelzkleberkanten, Dekorschliff von Edelstahlblechen, Reparaturschliff und Entgratung von Blechzuschnitten
Abmessungen:
93 x 93 mm
Körnung:
P 240
Verkaufseinheit:
5
TariffNo:
68052000000
MADE_IN:
UA
VERPACKUNG_LAENGE:
10 mm
VERPACKUNG_BREITE:
110 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
115 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.018 kg
BAF016001:
110
BAA271001:
4007430436580
Weitere Suchbegriffe: Exzenterschleifscheibe, Holz-Deltaschleifblatt, Holz-Exzenterschleifblatt, Metall-Deltaschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, exzenter schleifscheibe, Haftschleifblätter 93 x 93 mm, 6 Löcher, Haftschleifblätter für Holz und Metall, Serie "professional", Haftschleifblätter für Dreieckschleifer und Multitools, Zubehör für Dreieckschleifer, 6249, 62494, 624946, 6249460, 62494600, 6.24946.00
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,39*
€ 3,49*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,40*
€ 3,51*
5 Tage
50
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,45*
€ 3,62*
8 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,60*
€ 3,79*
3 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,97*
€ 4,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,49*
€ 4,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,10*
€ 3,69
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,86*
€ 3,40
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,478* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.