Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5 Haftschleifblätter 93x93 mm,P 320,H+M,DS (624947000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007430436597
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     624947000
EAN/GTIN:
     4007430436597
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung und hoher Zerspanungsleistung für ein homogenes Schleifbild
Für Furniere, Vollholz, Polyester, Stahl- und Edelstahlbleche, NE-Metalle, Leichtmetalle
Zum Schleifen von furnierten Schrankfronten und Seitenteilen, Schleifen von folienbeschichteten Möbelteilen mit Schmelzkleberkanten, Dekorschliff von Edelstahlblechen, Reparaturschliff und Entgratung von Blechzuschnitten
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung und hoher Zerspanungsleistung für ein homogenes Schleifbild | Für Furniere, Vollholz, Polyester, Stahl- und Edelstahlbleche, NE-Metalle, Leichtmetalle | Zum Schleifen von furnierten Schrankfronten und Seitenteilen, Schleifen von folienbeschichteten Möbelteilen mit Schmelzkleberkanten, Dekorschliff von Edelstahlblechen, Reparaturschliff und Entgratung von Blechzuschnitten
Abmessungen:
93 x 93 mm
Körnung:
P 320
Verkaufseinheit:
5
TariffNo:
68052000000
MADE_IN:
UA
VERPACKUNG_LAENGE:
10 mm
VERPACKUNG_BREITE:
110 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
115 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.018 kg
BAF016001:
110
BAA271001:
4007430436597
Weitere Suchbegriffe: Exzenterschleifscheibe, Holz-Deltaschleifblatt, Holz-Exzenterschleifblatt, Metall-Deltaschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, exzenter schleifscheibe, Haftschleifblätter 93 x 93 mm, 6 Löcher, Haftschleifblätter für Holz und Metall, Serie "professional", Haftschleifblätter für Dreieckschleifer und Multitools, Zubehör für Dreieckschleifer, 6249, 62494, 624947, 6249470, 62494700, 6.24947.00
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,32*
€ 3,36*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,31*
€ 3,36*
6 Tage
44
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,44*
€ 3,61*
4 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,95*
€ 4,10*
9 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,75*
€ 4,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.