Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25 Haftschleifblätter 93x93 mm,P 60,H+M,DS (624981000)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     260W-1131585
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     624981000
EAN/GTIN:
     4007430438409
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung und hoher Zerspanungsleistung für ein homogenes Schleifbild
Für Furniere, Vollholz, Polyester, Stahl- und Edelstahlbleche, NE-Metalle, Leichtmetalle
Zum Schleifen von furnierten Schrankfronten und Seitenteilen, Schleifen von folienbeschichteten Möbelteilen mit Schmelzkleberkanten, Dekorschliff von Edelstahlblechen, Reparaturschliff und Entgratung von Blechzuschnitten
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung und hoher Zerspanungsleistung für ein homogenes Schleifbild | Für Furniere, Vollholz, Polyester, Stahl- und Edelstahlbleche, NE-Metalle, Leichtmetalle | Zum Schleifen von furnierten Schrankfronten und Seitenteilen, Schleifen von folienbeschichteten Möbelteilen mit Schmelzkleberkanten, Dekorschliff von Edelstahlblechen, Reparaturschliff und Entgratung von Blechzuschnitten
Abmessungen:
93 x 93 mm
Körnung:
P 60
Verkaufseinheit:
25
TariffNo:
68052000000
MADE_IN:
UA
VERPACKUNG_LAENGE:
45 mm
VERPACKUNG_BREITE:
90 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
90 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.09 kg
BAF016001:
90
BAA271001:
4007430438409
Weitere Suchbegriffe: Exzenterschleifscheibe, Holz-Deltaschleifblatt, Holz-Exzenterschleifblatt, Metall-Deltaschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, exzenter schleifscheibe, Haftschleifblätter 93 x 93 mm, 6 Löcher, Haftschleifblätter für Holz und Metall, Serie "professional", Haftschleifblätter für Dreieckschleifer und Multitools, Zubehör für Dreieckschleifer, 6249, 62498, 624981, 6249810, 62498100, 6.24981.00
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,01*
€ 9,92*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 7,04*
€ 9,97*
5 Tage
44
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 7,17*
€ 10,38*
8 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,60*
€ 10,82*
21 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,04*
€ 11,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,92*
€ 11,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,33*
€ 11,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,17*
€ 10,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,55*
€ 10,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,01*
€ 8,34
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2804* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.