| |
|
| Artikel-Nr.: C1893-625167000 Herst.-Nr.: 625167000 EAN/GTIN: 4007430102959 |
| |
|
| | |
| Lochsägen aus Bi-Metall mit gehärteten Zähnen aus hochlegiertem Schnellarbeitsstahl mit 8% Kobaltanteil, dadurch stark erhöhte Standzeit Schnellere und weichere Zerspanung durch neuartige Zahnung mit unregelmäßiger Zahnform und -teilung; dadurch auch weniger Vibration Optimiert für den Einsatz in Stahl- und Grauguss, rostfreiem Stahl, Baustahl, Aluminium, Bronze, Kupfer, PVC, Acrylglas, Holz. Maximale Schnitttiefe ca. 35 mm Gewinde bei Lochsägen-Ø 14-30 mm: 1/2"-20 UNF; Gewinde bei Lochsägen-Ø 32-152 mm: 5/8"-18 UNF Lochsägen nur mit dem entsprechendem Aufnahmeschaft und Zentrierbohrer verwenden. Weitere Informationen: | | Produktbeschreibung: | Lochsägen aus Bi-Metall mit gehärteten Zähnen aus hochlegiertem Schnellarbeitsstahl mit 8% Kobaltanteil, dadurch stark erhöhte Standzeit | Schnellere und weichere Zerspanung durch neuartige Zahnung mit unregelmäßiger Zahnform und -teilung; dadurch auch weniger Vibration | Optimiert für den Einsatz in Stahl- und Grauguss, rostfreiem Stahl, Baustahl, Aluminium, Bronze, Kupfer, PVC, Acrylglas, Holz. | Maximale Schnitttiefe ca. 35 mm | Gewinde bei Lochsägen-Ø 14-30 mm: 1/2"-20 UNF; Gewinde bei Lochsägen-Ø 32-152 mm: 5/8"-18 UNF | Lochsägen nur mit dem entsprechendem Aufnahmeschaft und Zentrierbohrer verwenden. | Durchmesser: | 24 mm | TariffNo: | 82073010900 | MADE_IN: | CN | VERPACKUNG_LAENGE: | 30 mm | VERPACKUNG_BREITE: | 55 mm | VERPACKUNG_HOEHE: | 135 mm | VERPACKUNG_GEWICHT: | 0.056 kg | BAA271001: | 4007430102959 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bi-Metall-Lochsägen, Lochsägen, Zubehör für Bohr- und Schlagbohrmaschinen, 6251, 62516, 625167, 6251670, 62516700, 6.25167.00 |
| | |
| |