| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1893-625193000 Herst.-Nr.: 625193000 EAN/GTIN: 4007430103192 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lochsägen aus Bi-Metall mit gehärteten Zähnen aus hochlegiertem Schnellarbeitsstahl mit 8% Kobaltanteil, dadurch stark erhöhte Standzeit Schnellere und weichere Zerspanung durch neuartige Zahnung mit unregelmäßiger Zahnform und -teilung; dadurch auch weniger Vibration Optimiert für den Einsatz in Stahl- und Grauguss, rostfreiem Stahl, Baustahl, Aluminium, Bronze, Kupfer, PVC, Acrylglas, Holz. Maximale Schnitttiefe ca. 35 mm Gewinde bei Lochsägen-Ø 14-30 mm: 1/2"-20 UNF; Gewinde bei Lochsägen-Ø 32-152 mm: 5/8"-18 UNF Lochsägen nur mit dem entsprechendem Aufnahmeschaft und Zentrierbohrer verwenden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktbeschreibung: | Lochsägen aus Bi-Metall mit gehärteten Zähnen aus hochlegiertem Schnellarbeitsstahl mit 8% Kobaltanteil, dadurch stark erhöhte Standzeit | Schnellere und weichere Zerspanung durch neuartige Zahnung mit unregelmäßiger Zahnform und -teilung; dadurch auch weniger Vibration | Optimiert für den Einsatz in Stahl- und Grauguss, rostfreiem Stahl, Baustahl, Aluminium, Bronze, Kupfer, PVC, Acrylglas, Holz. | Maximale Schnitttiefe ca. 35 mm | Gewinde bei Lochsägen-Ø 14-30 mm: 1/2"-20 UNF; Gewinde bei Lochsägen-Ø 32-152 mm: 5/8"-18 UNF | Lochsägen nur mit dem entsprechendem Aufnahmeschaft und Zentrierbohrer verwenden. | Durchmesser: | 67 mm | TariffNo: | 82073010900 | MADE_IN: | CN | VERPACKUNG_LAENGE: | 50 mm | VERPACKUNG_BREITE: | 105 mm | VERPACKUNG_HOEHE: | 134 mm | VERPACKUNG_GEWICHT: | 0.204 kg | BAA271001: | 4007430103192 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: lochsägen hss, Bi-Metall-Lochsägen, Lochsägen, Zubehör für Bohr- und Schlagbohrmaschinen, 6251, 62519, 625193, 6251930, 62519300, 6.25193.00 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |