Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Bi-Metall-Lochsäge, Ø 92mm (625202000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-625202000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     625202000
EAN/GTIN:
     4007430103284
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge bimetall 92 mm
lochsäge
Lochsägen aus Bi-Metall mit gehärteten Zähnen aus hochlegiertem Schnellarbeitsstahl mit 8% Kobaltanteil, dadurch stark erhöhte Standzeit
Schnellere und weichere Zerspanung durch neuartige Zahnung mit unregelmäßiger Zahnform und -teilung; dadurch auch weniger Vibration
Optimiert für den Einsatz in Stahl- und Grauguss, rostfreiem Stahl, Baustahl, Aluminium, Bronze, Kupfer, PVC, Acrylglas, Holz.
Maximale Schnitttiefe ca. 35 mm
Gewinde bei Lochsägen-Ø 14-30 mm: 1/2"-20 UNF; Gewinde bei Lochsägen-Ø 32-152 mm: 5/8"-18 UNF
Lochsägen nur mit dem entsprechendem Aufnahmeschaft und Zentrierbohrer verwenden.
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Lochsägen aus Bi-Metall mit gehärteten Zähnen aus hochlegiertem Schnellarbeitsstahl mit 8% Kobaltanteil, dadurch stark erhöhte Standzeit | Schnellere und weichere Zerspanung durch neuartige Zahnung mit unregelmäßiger Zahnform und -teilung; dadurch auch weniger Vibration | Optimiert für den Einsatz in Stahl- und Grauguss, rostfreiem Stahl, Baustahl, Aluminium, Bronze, Kupfer, PVC, Acrylglas, Holz. | Maximale Schnitttiefe ca. 35 mm | Gewinde bei Lochsägen-Ø 14-30 mm: 1/2"-20 UNF; Gewinde bei Lochsägen-Ø 32-152 mm: 5/8"-18 UNF | Lochsägen nur mit dem entsprechendem Aufnahmeschaft und Zentrierbohrer verwenden.
Durchmesser:
92 mm
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
5.000 cm
Breite (Verpackung):
13.000 cm
Höhe (Verpackung):
15.500 cm
Bruttogewicht:
0.372 kg
BAA059001:
625202000 ; statistische Warennummer: 82073010900 ; Ursprungsland: CN
BAA271001:
4007430103284
Weitere Suchbegriffe: lochsägen hss, Metalllochsäge
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.