Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Haftschleifblätter 115x103 mm, P 60, Serie "professional", für Holz und Metall, für Sander (625620000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007430157683
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     625620000
EAN/GTIN:
     4007430157683
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung und hoher Zerspanungsleistung
Für Furniere, Vollholz, Polyester, Stahl- und Edelstahlbleche, NE-Metalle, Leichtmetalle
Zum Schleifen von furnierten Schrankfronten und Seitenteilen, Schleifen von folienbeschichteten Möbelteilen mit Schmelzkleberkanten, Dekorschliff von Edelstahlblechen, Reparaturschliff und Entgratung von Blechzuschnitten usw.
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung und hoher Zerspanungsleistung | Für Furniere, Vollholz, Polyester, Stahl- und Edelstahlbleche, NE-Metalle, Leichtmetalle | Zum Schleifen von furnierten Schrankfronten und Seitenteilen, Schleifen von folienbeschichteten Möbelteilen mit Schmelzkleberkanten, Dekorschliff von Edelstahlblechen, Reparaturschliff und Entgratung von Blechzuschnitten usw.
Abmessungen:
103 x 115 mm
Körnung:
P 60
Verkaufseinheit:
10
Ursprungsland:
QU
Länge (Verpackung):
1.700 cm
Breite (Verpackung):
12.000 cm
Höhe (Verpackung):
13.000 cm
Bruttogewicht:
0.084 kg
BAA059001:
625620000 ; statistische Warennummer: 68053000000 ; Ursprungsland: QU ; Länge (Verpackung): 1.700 cm; Breite (Verpackung): 12.000 cm; Höhe (Verpackung): 13.000 cm; Bruttogewicht: 0.084 kg; AAA002f001: 115 ; AAA040f001: 103
BAF016001:
103
BAA271001:
4007430157683
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,89*
€ 5,66*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,89*
€ 5,69*
6 Tage
40
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,84*
€ 5,72*
4 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,11*
€ 5,96*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,70*
€ 6,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.