Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Haftschleifblätter 115x103 mm,P 80,Farbe,SR (625641000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007430157881
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     625641000
EAN/GTIN:
     4007430157881
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung und hoher Zerspanungsleistung
Speziell für die Bearbeitung von Farben, Lacken aller Art und Spachtel
z.B. zum Entgraten, Säubern von Furnier-, Massiv-, Sperrholz und Lackflächen, Entgraten von furnierten Möbelkanten
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung und hoher Zerspanungsleistung | Speziell für die Bearbeitung von Farben, Lacken aller Art und Spachtel | z.B. zum Entgraten, Säubern von Furnier-, Massiv-, Sperrholz und Lackflächen, Entgraten von furnierten Möbelkanten
Abmessungen:
103 x 115 mm
Körnung:
P 80
Verkaufseinheit:
10
TariffNo:
68053000000
MADE_IN:
QU
VERPACKUNG_LAENGE:
17 mm
VERPACKUNG_BREITE:
120 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
105 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.079 kg
BAF016001:
120
BAA271001:
4007430157881
Weitere Suchbegriffe: Holz-Schleifstreifen, Holz-Schwingschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Lack-Schleifstreifen, Lack-Schwingschleifblatt, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, metabo exzenterschleifblatt, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt p80, Haftschleifblätter 103 x 115 mm, 6 Löcher, mit Kletthaftung, Schleifblätter für Farbe und Lacke, Serie "professional", Schleifblätter für Sander, Zubehör für Sander, 6256, 62564, 625641, 6256410, 62564100, 6.25641.00
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,33*
€ 4,75*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,36*
€ 4,80*
6 Tage
40
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,33*
€ 4,87*
8 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,54*
€ 5,07*
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,05*
€ 5,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.