Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25 Haftschleifblätter 115x230 mm, P 80, Serie "professional", für Farbe, Lacke, Spachtel, für Sander (625893000)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     260W-1133033
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     625893000
EAN/GTIN:
     4007430160157
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung und hoher Zerspanungsleistung
Speziell für die Bearbeitung von Farben, Lacken aller Art und Spachtel
z.B. zum Entgraten, Säubern von Furnier-, Massiv-, Sperrholz und Lackflächen, Entgraten von furnierten Möbelkanten
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung und hoher Zerspanungsleistung | Speziell für die Bearbeitung von Farben, Lacken aller Art und Spachtel | z.B. zum Entgraten, Säubern von Furnier-, Massiv-, Sperrholz und Lackflächen, Entgraten von furnierten Möbelkanten
Abmessungen:
115 x 230 mm
Körnung:
P 80
Verkaufseinheit:
25
Ursprungsland:
PL
Länge (Verpackung):
2.500 cm
Breite (Verpackung):
11.500 cm
Höhe (Verpackung):
23.000 cm
Bruttogewicht:
0.359 kg
BAA059001:
625893000 ; statistische Warennummer: 68052000000 ; Ursprungsland: PL ; Länge (Verpackung): 2.500 cm; Breite (Verpackung): 11.500 cm; Höhe (Verpackung): 23.000 cm; Bruttogewicht: 0.359 kg; AAA002f001: 230 ; AAA040f001: 115
BAF016001:
115
BAA271001:
4007430160157
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,61*
€ 15,20*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 10,66*
€ 15,27*
7 Tage
55
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 10,49*
€ 15,31*
3 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,77*
€ 17,62*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 12,82*
€ 18,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,20*
€ 18,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,12*
€ 17,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,25*
€ 16,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,37*
€ 15,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,98*
€ 15,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,61*
€ 12,63
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4244* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.