Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p335256 Herst.-Nr.: 626155000 EAN/GTIN: 4007430217943 |
| |
|
| | |
| Selbstschärfendes Keramikkorn für extrem hohe Abtragsleistung bei geringem Kraftaufwand Herausragende Ergebnisse beim Flächenschliff von Stahl und Edelstahl. Durch die hohe Belastbarkeit ideal für extreme Schleifarbeiten wie die Bearbeitung von hochlegierten Stählen, Titanlegierungen, Nickelbasislegierungen sowie Chrom- und Chrom-Nickel-Stahl, Messing und Bronze geeignet. Sehr hohe Standzeit; kühler Schliff Keramik-Fiberscheiben erzielen ihre beste Leistung auf leistungsstarken Winkelschleifern mit erhöhtem Anpressdruck. Fiberscheiben zum Spannen auf Stützteller! Zum Spannen der Keramik-Fiberschleifscheiben werden die Stützteller mit Kühlrippen empfohlen (z.B. Ø 125 mm, 623291000) Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s Weitere Informationen: | | Produktbeschreibung: | Selbstschärfendes Keramikkorn für extrem hohe Abtragsleistung bei geringem Kraftaufwand | Herausragende Ergebnisse beim Flächenschliff von Stahl und Edelstahl. Durch die hohe Belastbarkeit ideal für extreme Schleifarbeiten wie die Bearbeitung von hochlegierten Stählen, Titanlegierungen, Nickelbasislegierungen sowie Chrom- und Chrom-Nickel-Stahl, Messing und Bronze geeignet. | Sehr hohe Standzeit; kühler Schliff | Keramik-Fiberscheiben erzielen ihre beste Leistung auf leistungsstarken Winkelschleifern mit erhöhtem Anpressdruck. | Fiberscheiben zum Spannen auf Stützteller! Zum Spannen der Keramik-Fiberschleifscheiben werden die Stützteller mit Kühlrippen empfohlen (z.B. Ø 125 mm, 623291000) | Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s | Durchmesser x Bohrung: | 125 x 22.23 mm | Körnung: | P 36 | Max. Drehzahl: | 12200 /min | Verkaufseinheit / Verpackungseinheit: | 1 / 25 | TariffNo: | 68053000000 | MADE_IN: | DE | VERPACKUNG_LAENGE: | 1 mm | VERPACKUNG_BREITE: | 125 mm | VERPACKUNG_HOEHE: | 125 mm | VERPACKUNG_GEWICHT: | 0.032 kg | BAF016001: | 125 | BAA271001: | 4007430217943 | BAG921001: | 203.333333333333 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheiben 125 mm, exzenter schleifscheibe, Keramik, Bohrungsart: Rundloch, geschlitzt, Qualitätsklasse Keramik, Schleifwerkzeuge, Zubehör für Winkelschleifer, 6261, 62615, 626155, 6261550, 62615500, 6.26155.00 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 25 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,30* | € 1,98* | | | | | | | 13 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,52* | € 2,01* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 1,51* | € 2,15* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 1,63* | € 2,16* | | | | | 8 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,71* | € 2,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 49,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|