Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5 Haftschleifblätter 125 mm, P400/A45, Metabo Pyramid, WS (626373000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-MET626373000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626373000
EAN/GTIN:
     4007430195548
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
3-dimensionaler Aufbau des Schleifmittels (pyramidenförmig)
Hohe Abtragsleistung bei gleichzeitig sehr gleichmäßigem und feinem Schliffbild. Hohe Standzeit. Schnellerer Arbeitsfortschritt im Vergleich zu herkömmlichen Schleifmittel durch deutliche Reduktion von Arbeitsschritten.
Zum Entfernen von Kratzern, Walzhaut an Edelstahl. Vorbereiten zum Polieren.
Geeignet für den Einsatz im gesamten Metallbereich; speziell für Edelstähle, Titan-, Kobalt-, Nickel-, Chromlegierungen
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
3-dimensionaler Aufbau des Schleifmittels (pyramidenförmig) | Hohe Abtragsleistung bei gleichzeitig sehr gleichmäßigem und feinem Schliffbild. Hohe Standzeit. Schnellerer Arbeitsfortschritt im Vergleich zu herkömmlichen Schleifmittel durch deutliche Reduktion von Arbeitsschritten. | Zum Entfernen von Kratzern, Walzhaut an Edelstahl. Vorbereiten zum Polieren. | Geeignet für den Einsatz im gesamten Metallbereich; speziell für Edelstähle, Titan-, Kobalt-, Nickel-, Chromlegierungen
Durchmesser:
125 mm
Körnung:
P 400 (A 45)
Verkaufseinheit:
5
Ursprungsland:
BE
Länge (Verpackung):
1.000 cm
Breite (Verpackung):
17.000 cm
Höhe (Verpackung):
24.000 cm
Bruttogewicht:
0.081 kg
BAA059001:
626373000 ; statistische Warennummer: 68051000000 ; Ursprungsland: BE
BAF016001:
170
BAA271001:
4007430195548
Weitere Suchbegriffe: exzenterschleifblatt metabo 125 mm, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 125mm, Haftschleifblatt, Inoxbearbeitung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
56
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 18,09*
€ 25,15*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 20,94*
€ 28,46*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 23,15*
€ 31,65*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 23,44*
€ 31,83*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 21,80*
€ 32,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.