Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vlies-Kompaktschleifscheibe "Unitized", grob, 125x6x22,23 mm, WS (626482000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p631308
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626482000
EAN/GTIN:
     4007430242709
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
grobreinigungsscheibe 125mm
Mehrlagig verpresstes Vliesmaterial, getränkt mit in Kunstharz eingegossenem Schleifkorn (Zirkonkorund)
Durch den Zusatz von Schleifkorn ist das Arbeiten vom Entgraten bis zu weichen und flexiblen Finisharbeiten möglich. Zum Entgraten, Verschleifen von Schweißnähten, präzises Reinigen und Säubern und Finishbearbeitung von Oberflächen geeignet.
Für legierte und hochlegierte Stähle, Bunt- und Leichtmetalle, Chrom- und Nickelstähle, Titan, Stähle
Profilierung des Schleifmittels möglich für präzises Arbeiten. Sehr geringe Rautiefe des bearbeiteten Materials.
Bohrung 22,23 mm (für Winkelschleifer)
Max. 10.000 /min; empfohlene Drehzahl: 3.000 /min
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Mehrlagig verpresstes Vliesmaterial, getränkt mit in Kunstharz eingegossenem Schleifkorn (Zirkonkorund) | Durch den Zusatz von Schleifkorn ist das Arbeiten vom Entgraten bis zu weichen und flexiblen Finisharbeiten möglich. Zum Entgraten, Verschleifen von Schweißnähten, präzises Reinigen und Säubern und Finishbearbeitung von Oberflächen geeignet. | Für legierte und hochlegierte Stähle, Bunt- und Leichtmetalle, Chrom- und Nickelstähle, Titan, Stähle | Profilierung des Schleifmittels möglich für präzises Arbeiten. Sehr geringe Rautiefe des bearbeiteten Materials. | Bohrung 22,23 mm (für Winkelschleifer) | Max. 10.000 /min; empfohlene Drehzahl: 3.000 /min
Durchmesser x Dicke x Bohrung:
125 x 6 x 22.23 mm
Körnung:
grob
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit:
1 / 5
TariffNo:
68053000000
MADE_IN:
BE
VERPACKUNG_LAENGE:
10 mm
VERPACKUNG_BREITE:
125 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
125 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.119 kg
BAF016001:
125
BAA271001:
4007430242709
Weitere Suchbegriffe: grobreinigungsscheibe, Vlies-Kompaktschleifscheiben "Unitized" - VKS-ZK, Zubehör für Inox-Winkelschleifer, 6264, 62648, 626482, 6264820, 62648200, 6.26482.00
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 19,55*
€ 25,62*
13 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,57*
€ 25,79*
6 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,11*
€ 26,40*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 21,19*
€ 28,34*
3 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,11*
€ 28,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 125 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 128,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.