Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vlies-Kompaktschleifscheibe "Unitized", mittel, 125x6x22,23 mm, WS (626483000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-626483000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626483000
EAN/GTIN:
     4007430242716
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
grobreinigungsscheibe
Mehrlagig verpresstes Vliesmaterial, getränkt mit in Kunstharz eingegossenem Schleifkorn (Zirkonkorund)
Durch den Zusatz von Schleifkorn ist das Arbeiten vom Entgraten bis zu weichen und flexiblen Finisharbeiten möglich. Zum Entgraten, Verschleifen von Schweißnähten, präzises Reinigen und Säubern und Finishbearbeitung von Oberflächen geeignet.
Für legierte und hochlegierte Stähle, Bunt- und Leichtmetalle, Chrom- und Nickelstähle, Titan, Stähle
Profilierung des Schleifmittels möglich für präzises Arbeiten. Sehr geringe Rautiefe des bearbeiteten Materials.
Bohrung 22,23 mm (für Winkelschleifer)
Max. 10.000 /min; empfohlene Drehzahl: 3.000 /min
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Mehrlagig verpresstes Vliesmaterial, getränkt mit in Kunstharz eingegossenem Schleifkorn (Zirkonkorund) | Durch den Zusatz von Schleifkorn ist das Arbeiten vom Entgraten bis zu weichen und flexiblen Finisharbeiten möglich. Zum Entgraten, Verschleifen von Schweißnähten, präzises Reinigen und Säubern und Finishbearbeitung von Oberflächen geeignet. | Für legierte und hochlegierte Stähle, Bunt- und Leichtmetalle, Chrom- und Nickelstähle, Titan, Stähle | Profilierung des Schleifmittels möglich für präzises Arbeiten. Sehr geringe Rautiefe des bearbeiteten Materials. | Bohrung 22,23 mm (für Winkelschleifer) | Max. 10.000 /min; empfohlene Drehzahl: 3.000 /min
Durchmesser x Dicke x Bohrung:
125 x 6 x 22.23 mm
Körnung:
mittel
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit:
1 / 5
TariffNo:
68053000000
MADE_IN:
BE
VERPACKUNG_LAENGE:
10 mm
VERPACKUNG_BREITE:
125 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
125 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.115 kg
BAF016001:
125
BAA271001:
4007430242716
Weitere Suchbegriffe: Vlies-Kompaktschleifscheiben "Unitized" - VKS-ZK, Zubehör für Inox-Winkelschleifer, 6264, 62648, 626483, 6264830, 62648300, 6.26483.00
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 125 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.