Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör-Set SP, 86-teilig (626708000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-626708000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626708000
EAN/GTIN:
     4007430240255
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bohrer-Satz
Bestehend aus: HSS-TiN-Metallbohrer (14 St.): 1,5 mm x 2, 2,0 mm x 2, 2,5 mm x 1, 3,0 mm x 2, 3,5 mm x 1, 4,0 mm x 1, 4,5 mm x 1, 5,0 mm x 1, 5,5 mm x 1, 6,0 mm x 1, 6,5 mm x 1
HM-Steinbohrer (7 St.): 4,0 mm x 1, 5,0 mm x 1, 6,0 mm x 2, 7,0 mm x 1, 8,0 mm x 1, 10,0 mm x 1
Holzbohrer (5 St.): je 1 x 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm; Flachholzbohrer (4 St.): je 1 x 12,0 mm, 16,0 mm, 19,0 mm, 25,0 mm
S 2-Bits, L= 25 mm (32 St.): PH 0 x 1, PH 1 x 2, PH 2 x 2, PH 3 x 2; PZ 0 x 1, PZ 1 x 2, PZ 2 x 2, PZ 3 x 2; S 3 x 1, S 4 x 2, S 6 x 2; S 7 x 1; T 10 x 1 , T 15 x 2, T 20 x 2, T 25 x 1, T 30 x 1; H 3 x 1 , H. 4 x 1, H 5 x 2, H 6 x1
S 2-Bits, L= 50 mm (8 St.): je 1 x PH 1, PH 2, PH 3; PZ 1, PZ 2, PZ 3; T 15, T 20; Steckschlüssel (8 St.): je 1 x 5,0 mm, 6,0 mm, 7,0 mm, 8,0 mm, 9,0 mm, 10,0 mm, 11,0 mm, 12,0 mm
1 x Holzsenker; 1 x magnetischer Bithalter; 1 x Ø-Lineal
Hochwertige, robuste Box im speziellen Metabo-Design
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
4.000 cm
Breite (Verpackung):
23.500 cm
Höhe (Verpackung):
21.000 cm
Bruttogewicht:
1.472 kg
BAA059001:
626708000 ; statistische Warennummer: 82075060000 ; Ursprungsland: CN
BAA271001:
4007430240255
Weitere Suchbegriffe: Bohrer-Set, Bohrersatz, Bohrerset, bit-satz metabo, bit satz, Bit, Schrauberbit, Sortiment
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,97*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.