Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrersortiment-Rolltasche SP, 20-teilig (626729000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     260W-1130766
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626729000
EAN/GTIN:
     4007430318251
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Metallbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, rollgewalzt, zylindrisch, rechtsschneidend, Typ N für den Einsatz in Stahl, NE-Metalle, Stahlguss legiert und unlegiert. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit
Steinbohrer für Dreh- und Schlagbohrmaschinen. Gefräste Ausführung, Hartmetallplatte 130° für den Einsatz in Ziegel, Mauerwerk, Naturstein usw.
Holzbohrer aus hochwertigem Gütestahl, gehärtet, mit Zentrierspitze. Für den Einsatz in Hart- und Weichholz, Sperrholz, Spanplatten usw.
20-teilig, in Rolltasche
Metallbohrer (HSS-G) 2 x Ø 3 x 62 /2 x Ø 4 x 62 / 1 x Ø 5 x 75 / 1 x Ø 6 x 92 / 1 x Ø 8 x 117/ 1 x Ø 10 x135 mm; Holzbohrer 1 x Ø 3 x 62 / 4 x 74 / 5 x 85 / 6 x 92 / 8 x 117 / 10 x 133 mm; Steinbohrer 1 x Ø 3 x 60 / 4 x 75 / 5 x 85 / 6 x 100 / 8 x 120 / 10 x120 mm
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Metallbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, rollgewalzt, zylindrisch, rechtsschneidend, Typ N für den Einsatz in Stahl, NE-Metalle, Stahlguss legiert und unlegiert. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit | Steinbohrer für Dreh- und Schlagbohrmaschinen. Gefräste Ausführung, Hartmetallplatte 130° für den Einsatz in Ziegel, Mauerwerk, Naturstein usw. | Holzbohrer aus hochwertigem Gütestahl, gehärtet, mit Zentrierspitze. Für den Einsatz in Hart- und Weichholz, Sperrholz, Spanplatten usw. | 20-teilig, in Rolltasche | Metallbohrer (HSS-G) 2 x Ø 3 x 62 /2 x Ø 4 x 62 / 1 x Ø 5 x 75 / 1 x Ø 6 x 92 / 1 x Ø 8 x 117/ 1 x Ø 10 x135 mm; Holzbohrer 1 x Ø 3 x 62 / 4 x 74 / 5 x 85 / 6 x 92 / 8 x 117 / 10 x 133 mm; Steinbohrer 1 x Ø 3 x 60 / 4 x 75 / 5 x 85 / 6 x 100 / 8 x 120 / 10 x120 mm
TariffNo:
82079030000
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
50 mm
VERPACKUNG_BREITE:
60 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
170 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.427 kg
BAA271001:
4007430318251
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, Werkzeug-Rolltasche, Werkzeugrolle, Werkzeugrolltasche, din 338 typ n, din 338, metabo spiralbohrer din 338, Bohrersortimente "SP", Bohrersortimente, Zubehör für Bohr- und Schlagbohrmaschinen, 6267, 62672, 626729, 6267290, 62672900, 6.26729.00
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,42*
€ 19,98*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 14,40*
€ 20,08*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 14,48*
€ 20,13*
5 Tage
41
pro Stück
€ 4,30*
ab € 14,13*
€ 20,13*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,67*
€ 20,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.