Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste 150x0,5x6 /22,23 mm, Stahl, gezopft (626816000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-626816000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626816000
EAN/GTIN:
     4007430296016
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Rundbürste
Scheibenbürste
metabo ersatzteile
Speziell entwickelt für die professionelle Bearbeitung von U- und V-Schweißnähten im Rohrleitungs- und Pipelinebau, sowie für die Wurzelschweißnahtvorbereitung
Besatzart: Stahldraht gezopft
Zopfdicke: 6,0 mm
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Speziell entwickelt für die professionelle Bearbeitung von U- und V-Schweißnähten im Rohrleitungs- und Pipelinebau, sowie für die Wurzelschweißnahtvorbereitung | Besatzart: Stahldraht gezopft | Zopfdicke: 6,0 mm
Durchmesser:
150 mm
Bohrung-Ø:
22.25 mm
Drahtstärke:
0,50 mm
Max. Drehzahl:
10000 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit:
1 / 1
TariffNo:
96035000000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
30 mm
VERPACKUNG_BREITE:
160 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
145 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.39 kg
BAA271001:
4007430296016
Weitere Suchbegriffe: Stahldraht-Rundbürsten, Stahl gezopft, Pipeline, Stahldrahtbürsten, Zubehör für Winkelschleifer, 6268, 62681, 626816, 6268160, 62681600, 6.26816.00
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.