Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 Haftschleifblätter 125 mm, P320, H+M, "multi-hole" (626855000)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     260W-1131473
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626855000
EAN/GTIN:
     4007430326874
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung und hoher Zerspanungsleistung für ein homogenes Schleifbild
Für Furniere, Vollholz, Polyester, Stahl- und Edelstahlbleche, NE-Metalle, Leichtmetalle
Z.B. zum Schleifen von furnierten Schrank-Fronten und Seitenteilen, Schleifen von folienbeschichteten Möbelteilen mit Schmelzkleberkanten, Dekorschliff von Edelstahlblechen, Reparaturschliff und Entgratung von Blechzuschnitten
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung und hoher Zerspanungsleistung für ein homogenes Schleifbild | Für Furniere, Vollholz, Polyester, Stahl- und Edelstahlbleche, NE-Metalle, Leichtmetalle | Z.B. zum Schleifen von furnierten Schrank-Fronten und Seitenteilen, Schleifen von folienbeschichteten Möbelteilen mit Schmelzkleberkanten, Dekorschliff von Edelstahlblechen, Reparaturschliff und Entgratung von Blechzuschnitten
Durchmesser:
125 mm
Körnung:
P 320
Verkaufseinheit:
50
TariffNo:
68052000000
MADE_IN:
UA
VERPACKUNG_LAENGE:
145 mm
VERPACKUNG_BREITE:
136 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
75 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.275 kg
BAF016001:
136
BAA271001:
4007430326874
Weitere Suchbegriffe: Metabo Ersatzteile, Metall-Exzenterschleifblatt, exzenter schleifscheibe, Haftschleifblätter Ø 125 mm, "multi-hole", Haftschleifblätter für Holz und Metall, Serie "professional", Haftschleifblätter für Exzenterschleifer, Zubehör für Exzenterschleifer, 6268, 62685, 626855, 6268550, 62685500, 6.26855.00
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 16,27*
€ 22,72*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 13,90*
€ 23,66*
6 Tage
44
pro Stück
€ 4,30*
ab € 16,71*
€ 23,80*
5 Tage
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,78*
€ 24,74*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 20,26*
€ 28,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,72*
€ 27,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,30*
€ 26,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,12*
€ 25,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,03*
€ 23,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,35*
€ 23,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,27*
€ 19,36
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3254* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.