Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 Haftschleifblätter 125 mm, P180, Farbe, "multi-hole" (626862000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-MET626862000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626862000
EAN/GTIN:
     4007430326966
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung und hoher Zerspanungsleistung
Speziell für die Bearbeitung von Farben, Lacken aller Art und Spachtel
z.B. zum Entgraten, Säubern von Furnier-, Massiv-, Sperrholz und Lackflächen, Entgraten von furnierten Möbelkanten
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung und hoher Zerspanungsleistung | Speziell für die Bearbeitung von Farben, Lacken aller Art und Spachtel | z.B. zum Entgraten, Säubern von Furnier-, Massiv-, Sperrholz und Lackflächen, Entgraten von furnierten Möbelkanten
Durchmesser:
125 mm
Körnung:
P 180
Verkaufseinheit:
50
Ursprungsland:
PL
Länge (Verpackung):
14.500 cm
Breite (Verpackung):
14.000 cm
Höhe (Verpackung):
7.500 cm
Bruttogewicht:
0.262 kg
BAA059001:
626862000 ; statistische Warennummer: 68052000000 ; Ursprungsland: PL
BAF016001:
140
BAA271001:
4007430326966
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
4 Tage
41
pro Stück
€ 4,30*
ab € 16,63*
€ 23,61*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 19,01*
€ 28,72*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 13,49*
€ 28,90*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 20,40*
€ 28,91*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,08*
€ 31,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.