Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamellenschleifteller 76 mm P 60, Zirkonkorund, Stahl, Edelstahl, gerade Ausführung (626875000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-626875000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626875000
EAN/GTIN:
     4061792174252
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Geeignet für Grob- und Zwischenschliff im gesamten Metallbereich, Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech
Hoher Lamellenbelag auf Glasgewebeteller
Gleichmäßig hohe Schleifleistung
Kühler Schliff
Niedriger Lärmpegel
Gleichmäßiges Schliffbild; komfortables Schleifen mit nur sehr geringen Vibrationen
Bestens geeignet für die Bearbeitung von rostfreien Stählen
Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s; Lamellenschleifteller bei schräger Ausführung: Anstellwinkel 7-9°
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Geeignet für Grob- und Zwischenschliff im gesamten Metallbereich, Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech | Hoher Lamellenbelag auf Glasgewebeteller | Gleichmäßig hohe Schleifleistung | Kühler Schliff | Niedriger Lärmpegel | Gleichmäßiges Schliffbild; komfortables Schleifen mit nur sehr geringen Vibrationen | Bestens geeignet für die Bearbeitung von rostfreien Stählen | Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s; Lamellenschleifteller bei schräger Ausführung: Anstellwinkel 7-9°
Durchmesser x Bohrung:
76 x 10 mm
Körnung:
P 60
Ausführung:
gerade
Max. Drehzahl:
20100 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit:
1 / 1
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
1.000 cm
Breite (Verpackung):
8.000 cm
Höhe (Verpackung):
11.000 cm
Bruttogewicht:
0.035 kg
BAA059001:
626875000 ; statistische Warennummer: 68051000000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 1.000 cm; Breite (Verpackung): 8.000 cm; Höhe (Verpackung): 11.000 cm; Bruttogewicht: 0.035 kg; AAA026f001: AAA017v001
BAF016001:
80
BAA271001:
4061792174252
BAG921001:
335
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.