Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segmentsägeblatt, Holz/Metall, BiM, Ø85 mm (626960000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-626960000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626960000
EAN/GTIN:
     4007430329097
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Metabo Ersatzteile
Eisensägeblatt
Hochwertige Bi-Metall-Verzahnung für hohe Lebensdauer und Schnittgüte
Tauchsägeblätter mit gelaserter Tiefenskala für exakte Eintauchtiefen
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Hochwertige Bi-Metall-Verzahnung für hohe Lebensdauer und Schnittgüte | Tauchsägeblätter mit gelaserter Tiefenskala für exakte Eintauchtiefen
Aufnahme:
Starlock
Materialeignung:
Weichholz / Hartholz / Holz mit Nägel / beschichtete Platten / Kunststoffe / Profile
Material:
BiM
Durchmesser:
85 mm
Zahnteilung:
1,3mm/20TPI
Verkaufseinheit:
1
TariffNo:
82023900000
MADE_IN:
CH
VERPACKUNG_LAENGE:
15 mm
VERPACKUNG_BREITE:
96 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
167 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.044 kg
BAA271001:
4007430329097
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, Segmentmesser, Segmentsägeblatt, metabo ersatzteile, Sägeblätter für Holz und Metall, Sägeblätter, Zubehör für Multitools, 6269, 62696, 626960, 6269600, 62696000, 6.26960.00
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.