Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Lochsäge, Pionier, Ø 35mm, M16-Innengewinde (627003000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-627003000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627003000
EAN/GTIN:
     4007430095725
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
hartmetall lochsäge 35mm
lochsäge
Beidseitig gestützte Hartmetallzähne und vergrößerte Lötflächen garantieren einen sicheren Sitz und eine hochfeste Materialverbindung.
Verbessertes Schwingungs- und Vibrationsverhalten durch die spezielle Kurvengeometrie, der vergrößerten Spanräume und der Ausräumnut
Ideal für Elektriker, Fliesenleger, Sanitärinstallateure, Heizungsbauer, Bau- und Möbelschreiner, Küchenstudios, Heimwerker
Für Massivholz, Sperrholz, Spanplatten, Kunststoffe, Acrylglas, Fliesen (bis Ritzhärte 6), Gipsblöcke, Gasbeton, Heraklitplatten, Eternit, Vollziegel
Maximale Schnitttiefe 60 mm
Nur drehend einsetzen, Schlag bzw. Hammerschlag abschalten. Lochsägen nur mit Aufnahmeschaft und Zentrierbohrer verwenden.
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Beidseitig gestützte Hartmetallzähne und vergrößerte Lötflächen garantieren einen sicheren Sitz und eine hochfeste Materialverbindung. | Verbessertes Schwingungs- und Vibrationsverhalten durch die spezielle Kurvengeometrie, der vergrößerten Spanräume und der Ausräumnut | Ideal für Elektriker, Fliesenleger, Sanitärinstallateure, Heizungsbauer, Bau- und Möbelschreiner, Küchenstudios, Heimwerker | Für Massivholz, Sperrholz, Spanplatten, Kunststoffe, Acrylglas, Fliesen (bis Ritzhärte 6), Gipsblöcke, Gasbeton, Heraklitplatten, Eternit, Vollziegel | Maximale Schnitttiefe 60 mm | Nur drehend einsetzen, Schlag bzw. Hammerschlag abschalten. Lochsägen nur mit Aufnahmeschaft und Zentrierbohrer verwenden.
Durchmesser:
35 mm
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
4.500 cm
Breite (Verpackung):
4.500 cm
Höhe (Verpackung):
10.000 cm
Bruttogewicht:
0.151 kg
BAA059001:
627003000 ; statistische Warennummer: 82071990000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 4.500 cm; Breite (Verpackung): 4.500 cm; Höhe (Verpackung): 10.000 cm; Bruttogewicht: 0.151 kg; AAC529f001: 60
BAA271001:
4007430095725
Weitere Suchbegriffe: hartmetall lochsäge, Holzlochsäge
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.