| |
|
| Artikel-Nr.: C1893-627008000 Herst.-Nr.: 627008000 EAN/GTIN: 4007430095770 |
| |
|
| | |
| Beidseitig gestützte Hartmetallzähne und vergrößerte Lötflächen garantieren einen sicheren Sitz und eine hochfeste Materialverbindung. Verbessertes Schwingungs- und Vibrationsverhalten durch die spezielle Kurvengeometrie, der vergrößerten Spanräume und der Ausräumnut Ideal für Elektriker, Fliesenleger, Sanitärinstallateure, Heizungsbauer, Bau- und Möbelschreiner, Küchenstudios, Heimwerker Für Massivholz, Sperrholz, Spanplatten, Kunststoffe, Acrylglas, Fliesen (bis Ritzhärte 6), Gipsblöcke, Gasbeton, Heraklitplatten, Eternit, Vollziegel Maximale Schnitttiefe 60 mm Nur drehend einsetzen, Schlag bzw. Hammerschlag abschalten. Lochsägen nur mit Aufnahmeschaft und Zentrierbohrer verwenden. Weitere Informationen: | | Produktbeschreibung: | Beidseitig gestützte Hartmetallzähne und vergrößerte Lötflächen garantieren einen sicheren Sitz und eine hochfeste Materialverbindung. | Verbessertes Schwingungs- und Vibrationsverhalten durch die spezielle Kurvengeometrie, der vergrößerten Spanräume und der Ausräumnut | Ideal für Elektriker, Fliesenleger, Sanitärinstallateure, Heizungsbauer, Bau- und Möbelschreiner, Küchenstudios, Heimwerker | Für Massivholz, Sperrholz, Spanplatten, Kunststoffe, Acrylglas, Fliesen (bis Ritzhärte 6), Gipsblöcke, Gasbeton, Heraklitplatten, Eternit, Vollziegel | Maximale Schnitttiefe 60 mm | Nur drehend einsetzen, Schlag bzw. Hammerschlag abschalten. Lochsägen nur mit Aufnahmeschaft und Zentrierbohrer verwenden. | Durchmesser: | 65 mm | TariffNo: | 82075030000 | MADE_IN: | DE | VERPACKUNG_LAENGE: | 85 mm | VERPACKUNG_BREITE: | 100 mm | VERPACKUNG_HOEHE: | 125 mm | VERPACKUNG_GEWICHT: | 0.328 kg | BAA271001: | 4007430095770 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzweck-Lochsäge "Pionier", HM-bestückt, mit M 16-Innengewinde, Lochsägen, Zubehör für Bohr- und Schlagbohrmaschinen, 6270, 62700, 627008, 6270080, 62700800, 6.27008.00 |
| | |
| |