Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-G-Bohrerkassette, 25-teilig (627098000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     4757-1641958
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627098000
EAN/GTIN:
     4007430071330
Suchbegriffe:
Bohrerkassette
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Präzisions-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, präzisionsgeschliffen, zylindrisch, rechtsschneidend,Typ N
Kreuzanschliff 135° nach DIN 1412 C (ab 3 mm), Durchmesser-Toleranz h8
Oberfläche blank
Für höchste Beanspruchung und Präzision in Industrie und Handwerk
Zum Bohren von Stählen und Stahlguss, legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, NE-Metalle, Kunststoff. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit
25-teilig, in robuster Kunststoffkassette
Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Präzisions-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, präzisionsgeschliffen, zylindrisch, rechtsschneidend,Typ N | Kreuzanschliff 135° nach DIN 1412 C (ab 3 mm), Durchmesser-Toleranz h8 | Oberfläche blank | Für höchste Beanspruchung und Präzision in Industrie und Handwerk | Zum Bohren von Stählen und Stahlguss, legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, NE-Metalle, Kunststoff. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit | 25-teilig, in robuster Kunststoffkassette | Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm
TariffNo:
82075060000
MADE_IN:
QU
VERPACKUNG_LAENGE:
55 mm
VERPACKUNG_BREITE:
115 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
200 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
1.201 kg
BAA271001:
4007430071330
Weitere Suchbegriffe: Bohrerset, DIN 338, DIN 338 Metallbohrer, DIN 338 Spiralbohrer, Metallbohrer DIN 338, Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, metabo bohrerset 25teilig, din 338 typ n, din 338, Metallbohrer HSS-G, DIN 338, geschliffen, Bohrersortimente, Zubehör für Bohr- und Schlagbohrmaschinen, 6270, 62709, 627098, 6270980, 62709800, 6.27098.00
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 67,12*
€ 83,67*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 67,33*
€ 83,88*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 63,63*
€ 84,29*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,45*
ab € 75,97*
€ 94,36*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 76,34*
€ 94,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,67*
€ 99,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,66*
€ 93,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.