Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-G-Bohrerkassette, 5-teilig E 6,3 (627112000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     260W-1132519
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627112000
EAN/GTIN:
     4007430227003
Suchbegriffe:
Bohrerkassette
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Hochwertigstes Präzisionswerkzeug aus bestem Gütestahl gefertigt
Aus einem Stück präzisionsgeschliffen
Ideal für die neuen Generationen von Bohrmaschinen, die mit Schnellwechsel-Bohrfutter nach DIN 3126 ausgestattet sind
Die genaue Einhaltung der DIN 3126 E6.3 sorgt dafür, dass das Bohrfutter nicht beschädigt wird
5-teilig, mit Sechskantschaft (E 6,3), in Kunststoffkassette
Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Hochwertigstes Präzisionswerkzeug aus bestem Gütestahl gefertigt | Aus einem Stück präzisionsgeschliffen | Ideal für die neuen Generationen von Bohrmaschinen, die mit Schnellwechsel-Bohrfutter nach DIN 3126 ausgestattet sind | Die genaue Einhaltung der DIN 3126 E6.3 sorgt dafür, dass das Bohrfutter nicht beschädigt wird | 5-teilig, mit Sechskantschaft (E 6,3), in Kunststoffkassette | Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
TariffNo:
82075060000
MADE_IN:
QU
VERPACKUNG_LAENGE:
20 mm
VERPACKUNG_BREITE:
55 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
160 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.086 kg
BAA271001:
4007430227003
Weitere Suchbegriffe: Bohrerset, Metabo Ersatzteile, Metallbohrer-Satz, Metallbohrersatz, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, elektra beckum metabo ersatzteile, metabo ersatzteile, bohrersatz spiralbohrer, Metallbohrer HSS-G, mit Sechskantschaft, DIN 3126, Bohrersortimente, Zubehör für Bohr- und Schlagbohrmaschinen, 6271, 62711, 627112, 6271120, 62711200, 6.27112.00
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,47*
€ 22,54*
7 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 15,87*
€ 22,65*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 17,36*
€ 23,77*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 14,69*
€ 23,97*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 17,87*
€ 24,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.