Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-R-Bohrerkassette, 10-teilig (627158000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     4757-1641959
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627158000
EAN/GTIN:
     4007430071200
Suchbegriffe:
Bohrerkassette
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, rollgewalzt, zylindrisch, rechtsschneidend, Typ N
Kegelmantelanschliff 118°, Durchmesser-Toleranz h8
Durchmesser-Toleranz h8
Oberfläche schwarz
Geeignet für Bohrarbeiten in Stahl, NE-Metalle, Stahlguss legiert und unlegiert. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit
10-teilig, in Kunststoffkassette
Ø 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, rollgewalzt, zylindrisch, rechtsschneidend, Typ N | Kegelmantelanschliff 118°, Durchmesser-Toleranz h8 | Durchmesser-Toleranz h8 | Oberfläche schwarz | Geeignet für Bohrarbeiten in Stahl, NE-Metalle, Stahlguss legiert und unlegiert. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit | 10-teilig, in Kunststoffkassette | Ø 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm
TariffNo:
82075060000
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
95 mm
VERPACKUNG_BREITE:
160 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
20 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.228 kg
BAA271001:
4007430071200
Weitere Suchbegriffe: Bohrerset, DIN 338, DIN 338 Metallbohrer, DIN 338 Spiralbohrer, Metallbohrer DIN 338, Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, metabo spiralbohrer din 338, din 338, bohrersatz spiralbohrer, Metallbohrer HSS-R, DIN 338, rollgewalzt, Bohrersortimente, Zubehör für Bohr- und Schlagbohrmaschinen, 6271, 62715, 627158, 6271580, 62715800, 6.27158.00
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
1
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 8,45*
€ 12,16*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,84*
€ 12,22*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 9,55*
€ 13,19*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,38*
€ 13,51*
3 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,55*
€ 13,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.