| |
|
| Artikel-Nr.: C1893-627159000 Herst.-Nr.: 627159000 EAN/GTIN: 4007430071309 |
| |
|
| | |
| Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, rollgewalzt, zylindrisch, rechtsschneidend, Typ N Kegelmantelanschliff 118°, Durchmesser-Toleranz h8 Durchmesser-Toleranz h8 Oberfläche schwarz Geeignet für Bohrarbeiten in Stahl, NE-Metalle, Stahlguss legiert und unlegiert. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit 25-teilig, in robuster Kunststoffkassette Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 /7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm Weitere Informationen: | | Produktbeschreibung: | Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, rollgewalzt, zylindrisch, rechtsschneidend, Typ N | Kegelmantelanschliff 118°, Durchmesser-Toleranz h8 | Durchmesser-Toleranz h8 | Oberfläche schwarz | Geeignet für Bohrarbeiten in Stahl, NE-Metalle, Stahlguss legiert und unlegiert. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit | 25-teilig, in robuster Kunststoffkassette | Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 /7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm | TariffNo: | 82075060000 | MADE_IN: | CN | VERPACKUNG_LAENGE: | 55 mm | VERPACKUNG_BREITE: | 115 mm | VERPACKUNG_HOEHE: | 200 mm | VERPACKUNG_GEWICHT: | 1.038 kg | BAA271001: | 4007430071309 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrerset, DIN 338, DIN 338 Metallbohrer, DIN 338 Spiralbohrer, Metallbohrer DIN 338, Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, spiralbohrer-satz 25-teilig, din 338, Metallbohrer HSS-R, DIN 338, rollgewalzt, Bohrersortimente, Zubehör für Bohr- und Schlagbohrmaschinen, 6271, 62715, 627159, 6271590, 62715900, 6.27159.00 |
| | |
| |