Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 HSS-CO-Bohrer 4,0x75 mm (627439000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     4757-1687064
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627439000
EAN/GTIN:
     4007430068767
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Präzisions-Spiralbohrer aus kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, präzisionsgeschliffen, zylindrisch, Typ N, verstärkte Kerndicke, Kreuzanschliff 135° nach DIN 1412 C (ab 2 mm), Durchmesser-Toleranz h8
Oberfläche bronzen
Für außergewöhnliche Beanspruchung und Präzision im Handwerk und in der Industrie
Zum Bohren in Stahl, VA-Stahl, Stahlguss, NE-Metalle, Kunststoffe, Sonderlegierungen, CrNi-Stahl bis 1100 N/mm² Zugfestigkeit
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Präzisions-Spiralbohrer aus kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, präzisionsgeschliffen, zylindrisch, Typ N, verstärkte Kerndicke, Kreuzanschliff 135° nach DIN 1412 C (ab 2 mm), Durchmesser-Toleranz h8 | Oberfläche bronzen | Für außergewöhnliche Beanspruchung und Präzision im Handwerk und in der Industrie | Zum Bohren in Stahl, VA-Stahl, Stahlguss, NE-Metalle, Kunststoffe, Sonderlegierungen, CrNi-Stahl bis 1100 N/mm² Zugfestigkeit
Durchmesser:
4 mm
Gesamtlänge:
75 mm
Arbeitslänge:
43 mm
Verkaufseinheit:
2
TariffNo:
82075060000
MADE_IN:
QU
VERPACKUNG_LAENGE:
5 mm
VERPACKUNG_BREITE:
40 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
180 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.016 kg
BAA271001:
4007430068767
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 typ n, din 338, Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, Metallbohrer, Zylindrische Bohrer, Zubehör für Bohr- und Schlagbohrmaschinen, 6274, 62743, 627439, 6274390, 62743900, 6.27439.00
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
1
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,40*
€ 6,60*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,62*
€ 6,64*
4 Tage
21
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,08*
€ 7,15*
4 Tage
21
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,10*
€ 7,24*
16 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 5,12*
€ 7,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.