Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-CO-Bohrer 4,1x75 mm (627440000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-627440000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627440000
EAN/GTIN:
     4007430068781
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Präzisions-Spiralbohrer aus kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, präzisionsgeschliffen, zylindrisch, Typ N, verstärkte Kerndicke, Kreuzanschliff 135° nach DIN 1412 C (ab 2 mm), Durchmesser-Toleranz h8
Oberfläche bronzen
Für außergewöhnliche Beanspruchung und Präzision im Handwerk und in der Industrie
Zum Bohren in Stahl, VA-Stahl, Stahlguss, NE-Metalle, Kunststoffe, Sonderlegierungen, CrNi-Stahl bis 1100 N/mm² Zugfestigkeit
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Präzisions-Spiralbohrer aus kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, präzisionsgeschliffen, zylindrisch, Typ N, verstärkte Kerndicke, Kreuzanschliff 135° nach DIN 1412 C (ab 2 mm), Durchmesser-Toleranz h8 | Oberfläche bronzen | Für außergewöhnliche Beanspruchung und Präzision im Handwerk und in der Industrie | Zum Bohren in Stahl, VA-Stahl, Stahlguss, NE-Metalle, Kunststoffe, Sonderlegierungen, CrNi-Stahl bis 1100 N/mm² Zugfestigkeit
Durchmesser:
4.1 mm
Gesamtlänge:
75 mm
Arbeitslänge:
43 mm
Verkaufseinheit:
1
TariffNo:
82075060000
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
5 mm
VERPACKUNG_BREITE:
40 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
180 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.011 kg
BAA271001:
4007430068781
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 spiralbohrer typ n 4,1mm, din 338 typ n, din 338, Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, Metallbohrer, Zylindrische Bohrer, Zubehör für Bohr- und Schlagbohrmaschinen, 6274, 62744, 627440, 6274400, 62744000, 6.27440.00
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.