Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-G-Bohrer 8x60 mm, Sechskantschaft (627519000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-627519000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627519000
EAN/GTIN:
     4007430165411
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Metallbohrer ohne Norm
Spiralbohrer ohne Norm
Hochwertigstes Präzisionswerkzeug aus bestem Gütestahl gefertigt
Aus einem Stück präzisionsgeschliffen
Ideal für die neuen Generationen von Bohrmaschinen, die mit Schnellwechsel-Bohrfutter nach DIN 3126 ausgestattet sind.
Die genaue Einhaltung der DIN 3126 E6.3 sorgt dafür, dass das Bohrfutter nicht beschädigt wird.
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Hochwertigstes Präzisionswerkzeug aus bestem Gütestahl gefertigt | Aus einem Stück präzisionsgeschliffen | Ideal für die neuen Generationen von Bohrmaschinen, die mit Schnellwechsel-Bohrfutter nach DIN 3126 ausgestattet sind. | Die genaue Einhaltung der DIN 3126 E6.3 sorgt dafür, dass das Bohrfutter nicht beschädigt wird.
Durchmesser:
8 mm
Gesamtlänge:
60 mm
Arbeitslänge:
32 mm
Verkaufseinheit:
1
TariffNo:
82075060000
MADE_IN:
QU
VERPACKUNG_LAENGE:
10 mm
VERPACKUNG_BREITE:
40 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
180 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.019 kg
BAA271001:
4007430165411
Weitere Suchbegriffe: bohrerbit metabo, metallbohrer ohne norm, Metallbohrer HSS-G, DIN 3126, mit Sechskantschaft, Metallbohrer, Zylindrische Bohrer, Zubehör für Bohr- und Schlagbohrmaschinen, 6275, 62751, 627519, 6275190, 62751900, 6.27519.00
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.