Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 HSS-R-Bohrer 1,4x40 mm (627704000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-627704000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627704000
EAN/GTIN:
     4007430067142
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, rollgewalzt, zylindrisch, rechtsschneidend, Typ N
Kegelmantelanschliff 118°, Durchmesser-Toleranz h8
Oberfläche schwarz
Geeignet für Bohrarbeiten in Stahl, NE-Metalle, Stahlguss legiert und unlegiert. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit.
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, rollgewalzt, zylindrisch, rechtsschneidend, Typ N | Kegelmantelanschliff 118°, Durchmesser-Toleranz h8 | Oberfläche schwarz | Geeignet für Bohrarbeiten in Stahl, NE-Metalle, Stahlguss legiert und unlegiert. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit.
Durchmesser:
1.4 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Arbeitslänge:
18 mm
Verkaufseinheit:
10
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
2.000 cm
Breite (Verpackung):
2.000 cm
Höhe (Verpackung):
7.500 cm
Bruttogewicht:
0.009 kg
BAA059001:
627704000 ; statistische Warennummer: 82075060000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 2.000 cm; Breite (Verpackung): 2.000 cm; Höhe (Verpackung): 7.500 cm; Bruttogewicht: 0.009 kg; AAA081f001: 40 ; AAA196f001: AAA246v001
BAA271001:
4007430067142
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.