Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 HSS-R-Bohrer 9,2x125 mm (627782000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-627782000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627782000
EAN/GTIN:
     4007430067913
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, rollgewalzt, zylindrisch, rechtsschneidend, Typ N
Kegelmantelanschliff 118°, Durchmesser-Toleranz h8
Oberfläche schwarz
Geeignet für Bohrarbeiten in Stahl, NE-Metalle, Stahlguss legiert und unlegiert. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit.
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, rollgewalzt, zylindrisch, rechtsschneidend, Typ N | Kegelmantelanschliff 118°, Durchmesser-Toleranz h8 | Oberfläche schwarz | Geeignet für Bohrarbeiten in Stahl, NE-Metalle, Stahlguss legiert und unlegiert. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit.
Durchmesser:
9.2 mm
Gesamtlänge:
125 mm
Arbeitslänge:
81 mm
Verkaufseinheit:
10
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
14.500 cm
Breite (Verpackung):
4.000 cm
Höhe (Verpackung):
4.000 cm
Bruttogewicht:
0.424 kg
BAA059001:
627782000 ; statistische Warennummer: 82075060000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 14.500 cm; Breite (Verpackung): 4.000 cm; Höhe (Verpackung): 4.000 cm; Bruttogewicht: 0.424 kg; AAA081f001: 125 ; AAA196f001: AAA246v001
BAA271001:
4007430067913
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.