Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5 HSS-G-Bohrer 8,0x117 mm (627922000)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     260W-1132000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627922000
EAN/GTIN:
     4007430065421
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Präzisions-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, präzisionsgeschliffen, zylindrisch, rechtsschneidend,Typ N, Kreuzanschliff 135° nach DIN 1412 C (ab 3 mm), Durchmesser-Toleranz h8
Oberfläche blank
Für höchste Beanspruchung und Präzision in Industrie und Handwerk.
Zum Bohren von Stählen und Stahlguss, legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, NE-Metalle, Kunststoff. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit.
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Präzisions-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, präzisionsgeschliffen, zylindrisch, rechtsschneidend,Typ N, Kreuzanschliff 135° nach DIN 1412 C (ab 3 mm), Durchmesser-Toleranz h8 | Oberfläche blank | Für höchste Beanspruchung und Präzision in Industrie und Handwerk. | Zum Bohren von Stählen und Stahlguss, legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, NE-Metalle, Kunststoff. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit.
Durchmesser:
8 mm
Gesamtlänge:
117 mm
Arbeitslänge:
75 mm
Verkaufseinheit:
5
TariffNo:
82075060000
MADE_IN:
QU
VERPACKUNG_LAENGE:
30 mm
VERPACKUNG_BREITE:
30 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
140 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.191 kg
BAA271001:
4007430065421
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 typ n, din 338, Metallbohrer HSS-G, DIN 338, geschliffen, Metallbohrer, Zylindrische Bohrer, Zubehör für Bohr- und Schlagbohrmaschinen, 6279, 62792, 627922, 6279220, 62792200, 6.27922.00
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,44*
€ 16,03*
7 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 11,10*
€ 16,11*
3 Tage
unbekannt
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,64*
€ 17,20*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 12,72*
€ 17,69*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 12,48*
€ 18,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,03*
€ 19,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,94*
€ 18,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,73*
€ 17,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,15*
€ 16,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,62*
€ 16,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,44*
€ 13,61
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,288* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.